Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo ProfiLine MSS Design XXXL, Müllsackständer, 120 ltr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo ProfiLine MSS Design XXXL, Müllsackständer, 120 ltr. Bild 1
Hailo ProfiLine MSS Design XXXL, Müllsackständer, 120 ltr. Bild 1
Hailo ProfiLine MSS Design XXXL, Müllsackständer, 120 ltr. Bild 3
Hailo ProfiLine MSS Design XXXL, Müllsackständer, 120 ltr. Bild 4
Hailo ProfiLine MSS Design XXXL, Müllsackständer, 120 ltr. Bild 5
Hailo ProfiLine MSS Design XXXL, Müllsackständer, 120 ltr. Bild 6
Hailo ProfiLine MSS Design XXXL, Müllsackständer, 120 ltr. Bild 7
Hailo ProfiLine MSS Design XXXL, Müllsackständer, 120 ltr. Bild 8
Hailo ProfiLine MSS Design XXXL, Müllsackständer, 120 ltr. Bild 9
Hailo ProfiLine MSS Design XXXL, Müllsackständer, 120 ltr. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-9120300
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     9120300
EAN/GTIN:
     4007126017109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallsackhalter

Der robuste Müllssackständer mit der cleveren Müllbeutelfixierung.

  • Robuste, langlebige Stahlkonstruktion
  • Hohe Standfestigkeit durch stabilen Standfuß
  • Clevere Fixierung des Müllbeutels über einen Müllbeutelklemmring
  • Großer Öffnungswinkel mit Deckelfixierung bei 115°
  • Schnelles und einfaches Auswechseln der Müllsäcke
  • Leichtes und bequemes Handling
  • Handlicher Griffbügel am Deckel
  • Aufnahme für 120-Liter-Müllsäcke
  • Universell einsetzbar für Industrie und Gewerbe (innen und außen)
  • Einfache Reinigung durch glatte Oberflächen
  • Einfach zu montieren mit 8 Schrauben
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Stahl
Gehäuse-Farbe:
Stahl
Deckel-Material:
Stahl
Deckel-Farbe:
Stahl
Höhe:
99 cm
Volumen Mülleimer:
120 LTR
Höhe Mülleimer:
99 cm
Breite Mülleimer:
50 cm
Tiefe Mülleimer:
45 cm
Gewicht netto:
6,6 kg
Gewicht brutto:
8,4 kg
Länge verpackt:
11 cm
Breite verpackt:
50 cm
Höhe verpackt:
95,5 cm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 100,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.