Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Edelstahlabfallbehälter
>
Artikel
Hailo Öko trio Plus L, Tret-Mülltrenner, 3x9 ltr, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C700-6332000
Hersteller:
Hailo
Herst.-Nr.:
6332000
EAN/GTIN:
4007126016232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Der Tret-Mülltrenner mit drei einzeln entnehmbaren Inneneimern. Deckel schließt leise (Soft close).
Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus (Soft close)
3 herausnehmbare Inneneimer (3 x 9 l) aus 100% recyceltem Kunststoff
Ergonomisch breites Fußpedal, Kunststoff
Innenliegende Tretmechanik
Deckel aus Kunststoff
Rechteck-Gehäuse aus Edelstahl
Inklusive Farbsticker zur Müllsorten-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Edelstahl
Gehäuse-Farbe:
Edelstahl
Deckel-Material:
Kunststoff
Deckel-Farbe:
Schwarz
Inneneimer-Material:
Kunststoff
Inneneinmer-Farbe:
Schwarz
Höhe:
43 cm
Volumen Mülleimer:
3x9 LTR
Höhe Mülleimer:
43 cm
Breite Mülleimer:
47 cm
Tiefe Mülleimer:
34 cm
Gewicht netto:
3,9 kg
Gewicht brutto:
4,6 kg
Länge verpackt:
35 cm
Breite verpackt:
47,5 cm
Höhe verpackt:
44,5 cm
... >
Hailo
>
Mülltrennsysteme
>
3-fach Trenner
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Edelstahl-Abfallbehälter
,
Edelstahl-Abfallsammler
,
Edelstahlabfallbehälter
,
Edelstahlabfallsammler
,
Innenbehälter
,
Inneneimer
,
Inneneinsatz
,
Einweg-Eimer
,
Kunststoff-Eimer
,
Kunststoffeimer
,
Plasteeimer
,
Plastikeimer
,
Abfall-Korb
,
Abfallkorb
,
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Edelstahlpapierkorb
,
Stahlpapierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
tretabfalleimer edelstahl
,
inneneimer hailo
,
inneneimer
,
Abfallbehälter
,
Mülleimer
,
Abfalleimer
,
Abfallsammler
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 76,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo Öko trio Plus L, Tret-Mülltrenner, 3x9 ltr, Dunkelgrau
Hailo
6332700
€ 76,23*
Ähnlich
Hailo Öko trio Plus L, Tret-Mülltrenner, 3x9 ltr, Hellgrau
Hailo
6332200
€ 71,47*
Ähnlich
Hailo Öko trio Plus L, Tret-Mülltrenner, 3x9 ltr, Schwarz
Hailo
6332600
€ 74,46*
Ähnlich
Hailo Öko trio Plus L, Tret-Mülltrenner, 3x9 ltr, Weiß
Hailo
6332300
€ 57,83*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.