Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo ProfiLine WSB Design Plus XXXL, Wertstoffsammler, 120 ltr, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo ProfiLine WSB Design Plus XXXL, Wertstoffsammler, 120 ltr, Grau. Bild 1
Hailo ProfiLine WSB Design Plus XXXL, Wertstoffsammler, 120 ltr, Grau. Bild 1
Hailo ProfiLine WSB Design Plus XXXL, Wertstoffsammler, 120 ltr, Grau. Bild 3
Hailo ProfiLine WSB Design Plus XXXL, Wertstoffsammler, 120 ltr, Grau. Bild 4
Hailo ProfiLine WSB Design Plus XXXL, Wertstoffsammler, 120 ltr, Grau. Bild 5
Hailo ProfiLine WSB Design Plus XXXL, Wertstoffsammler, 120 ltr, Grau. Bild 6
Hailo ProfiLine WSB Design Plus XXXL, Wertstoffsammler, 120 ltr, Grau. Bild 7
Hailo ProfiLine WSB Design Plus XXXL, Wertstoffsammler, 120 ltr, Grau. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-0912-590
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0912-590
EAN/GTIN:
     4007126017161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Der großvolumige Wertstoffsammler mit 3 farbigen Wechseleinsätzen.

  • Behälter, Klappe und Fronttür aus schlagzähem, beständigem technischen Kunststoff (ABS)
  • Einsetzen und Entnahme der Müllsäcke durch Öffnen der Fronttür
  • Einwurfklappe mit 3 wechselbaren farbigen Einsätzen (Fernblau, Patinagrün, Verkehrsgelb) zur Wertstofftrennung
  • Einfache werkzeuglose Montage der Einsätze mittels Klett
  • Stabile Halterung für Müllsäcke (120 Liter)
  • Einfache Reinigung des Behälters auch Innen durch Öffnen der Fronttür
  • Hohe Stabilität durch große Aufstandsfläche
  • Mit Verbindungsklammern zum Aneinanderreihen mehrerer Behälter
  • Fassungsvermögen: 120 l
  • Aufklebersets zur Mülltrennung liegen bei (Farbe und Piktogramme)
  • Zubehör: Mobilset
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Technischer Kunststoff (ABS)
Gehäuse-Farbe:
Grau
Deckel-Material:
Technischer Kunststoff (ABS)
Deckel-Farbe:
Staubgrau
Höhe:
110 cm
Volumen Mülleimer:
120 LTR
Höhe Mülleimer:
110 cm
Breite Mülleimer:
50 cm
Tiefe Mülleimer:
47 cm
Gewicht netto:
8,7 kg
Gewicht brutto:
11,1 kg
Länge verpackt:
50 cm
Breite verpackt:
50 cm
Höhe verpackt:
110 cm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,76*
€ 275,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,75*
€ 274,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,77*
€ 265,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,35*
€ 251,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,52*
€ 213,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0912-060
ab € 139,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.