Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

125A / 100mA, Kabeldurchmesser 17mm, teilbarer Stromwandler, AC Wandler, Klapp-Kern, hqsensing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Stromwandler, AC, Klapp-Kern, 125A / 100mA, Kabel 17mm
Detailabbildung - Stromwandler, AC, Klapp-Kern, 125A / 100mA, Kabel 17mm
geschlossene Ansicht - Stromwandler, AC, Klapp-Kern, 125A / 100mA, Kabel 17mm
geöffnete Ansicht - Stromwandler, AC, Klapp-Kern, 125A / 100mA, Kabel 17mm
HowTo
Artikel-Nr.:
     C697-JS17F-125/100
Hersteller:
     Giatron
Herst.-Nr.:
     JS17F-125/100
EAN/GTIN:
     4260190522607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Klappkern-Wechselstromwadler

Eigenschaften:
  • kleine Bauform, Öffnung / Schließung mit einem Handgriff
  • Ausgangs-Überspannungsschutz
  • Isolierendes Polykarbonatgehäuse für beide Kernhälften
  • Klappscharnier, Ausgangsklemmen, sicheres Einrastscharnier, der Snap-in-Klappmechanismus erleichtert die Installation in bestehende Anlagen
  • Genauigkeitsklasse 1
Weitere Informationen:
Nennstrom:
125 A
sekundär Ausgang:
100 mA
max. Kabeldurchmesser:
17 mm
Normen:
RoHS, UL94-V0, IEC/EN60044-1, EN61010-1 (CE)
Stromverhältnis:
125A / 100mA
Windungsverhältnis:
1250:1
Betriebsfrequenz:
50/60 Hz
Stehwechselspannung:
3kV / 1 min
Gewicht:
131 g
Schutzpegel:
3,0V0-P
Ausgangsanschlüsse:
2 x M3-Schrauben mit Anschlussabdeckung
Max Einsatzspannung:
720V AC
Überlastfestigkeit:
Dauerstrom: 1,2 facher Nennwert
Installations Kategorie:
CAT II oder CAT III 600VAC
Betriebsbedingungen:
-20°C bis +50°C, <=85% rel. Luftfeuchte, keine Kondensation
Lagerbedingungen:
-30°C bis +90°C, <=85% rel. Luftfeuchte, keine Kondensation
Ausgangssignal:
0-0,1 A
Genauigkeitsklasse:
cl.1 / cl. 1.2
Weitere Suchbegriffe: strom-wandler giatron, aufsteckstromwandler, stromwandler klasse 1, teilbarer Stromwandler, 125A, split core, AC-Wandler, JS17F-100/100, transducer, 100mA, teilbar, hqsensing, Klappkern, Kabelumbaustromwandler, Giatron
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Giatron
JS17F-150/100
ab € 55,48*
Ähnlich
Giatron
JS17S-200/100
ab € 55,23*
Ähnlich
Giatron
JS24F-200/100
ab € 70,51*
Ähnlich
Giatron
JS24S-250/100
ab € 70,12*
Ähnlich
Giatron
JS24S-300/100
ab € 70,70*
Ähnlich
Giatron
JS36S-400/100
ab € 82,57*
Ähnlich
Giatron
JS36S-500/100
ab € 81,93*
Ähnlich
Giatron
JS36S-600/100
ab € 82,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.