Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

± 005A / ± 4VDC, AC-DC, Kabeldurchmesser 10mm, teilbarer Stromwandler, Ausgangsanschlüsse 380mm Kabel 4 polig, HALL Wandler, Hall Effect-offene Schleife, hqsensing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Stromwandler,Hall,DC AC, Klapp-Kern, ±5A / ±4V, Kabel 10mm
Detailabbildung - Stromwandler,Hall,DC AC, Klapp-Kern, ±5A / ±4V, Kabel 10mm
Geschlossene Ansicht - Stromwandler,Hall,DC AC, Klapp-Kern, ±5A / ±4V, Kabeldurchmesser 10mm
HowTo
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C697-JS10NH-005
Hersteller:
     Giatron
Herst.-Nr.:
     JS10NH-005
EAN/GTIN:
     4260190522317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Klappkern-Allstromwadler (Hall-Sensoren)

Die Hall-Sensoren der JS10NH-Serie bestehen aus laminierten Klappkernen mit einer integrierten Hall-Messung in Form einer offenen Schaltung. Auf Grund der minimierten Toleranz im Trennbereich sind die Sensoren auch bei kleinen Strömen unempfindlich gegenüber Vibrationen und Stoß. Der Aufschnapp-Mechnismus ermöglicht eine einfache Montage zur schnellen, sicheren und unterbrechungsfreien Erfassung von Strömen mit einer nahezu beliebigen Kurvenform.
Eigenschaften:
  • kleine Bauform, Öffnung / Schließung mit einem Handgriff
  • Gleich- und breitbandige Wechselstrommessung
  • Versorgungsspannung / Strom: ±15V ±5% / 25mA
  • Isolierendes Polykarbonatgehäuse für beide Kernhälften
  • Klappscharnier, Ausgangsklemmen, sicheres Einrastscharnier, der Snap-in-Klappmechanismus erleichtert die Installation in bestehende Anlagen

Hinweise:
  • Die Offsetwerte sind abhängig vom zuvor aufgetretenen Überstrom (Kern-Hysterese)
  • Auf Grund der möglichen Osssetschwankungen wird der kleinste erfassbare Messwert auf 5% vom Nennwert definiert
Weitere Informationen:
Nennstrom:
±5 A
sekundär Ausgang:
±4 V DC
max. Kabeldurchmesser:
10 mm
Normen:
IEC61010-1, UL61010-1, EN61010-1 (CE)
Strombereich:
±0,25A bis ±5A
Ausgangsspannung:
±0,2 bis ±4V (Ri=10k?)
Isolationswiderstand:
500VDC / 500MOhm (zw. Durchführung u. Anschluß)
Stehwechselspannung:
1500V-1 min (zw. Durchführung u. Anschluß)
Gewicht:
66 g
Ausgangsanschlüsse:
Kabel, ca. 380mm
Überlastfestigkeit:
±7,5A
Linearität:
< ±1% vom NW
Maximaler Strom:
7,5 A
Betriebsbedingungen:
-10°C bis +60°C, <=85% rel. Luftfeuchte, keine Kondensation
Lagerbedingungen:
-15°C bis +65°C, <=85% rel. Luftfeuchte, keine Kondensation
Ausgangssignal:
±0,2V bis ±4V
Versorgungsspannung:
±15V ±15% / 25mA
Weitere Suchbegriffe: stromwandler giatron 5a, aufsteckstromwandler, strom-wandler giatron, Hall, DC, JS10NH-005, teilbarer Allstromwandler, ±5A, Klappkern, Ausgangsspannung ±4 V, teilbar, hqsensing, Kabelumbaustromwandler, Giatron
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Giatron
JS10NH-010
ab € 78,46*
Ähnlich
Giatron
JS10NH-020
ab € 78,41*
Ähnlich
Giatron
JS16NH-025
ab € 83,76*
Ähnlich
Giatron
JS16NH-100
ab € 84,17*
Ähnlich
Giatron
JS24NH-200
ab € 125,56*
Ähnlich
Giatron
JS24NH-250
ab € 139,46*
Ähnlich
Giatron
JS36NH-500
ab € 148,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.