Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

010A / 0-10VDC, Kabeldurchmesser 16mm, teilbarer Stromwandler, Gleichspannungsausgang, hqsensing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Stromwandler, VH-Serie, AC, Klapp-Kern, 10A / 0-10VDC, Kabel 16mm
Detailabbildung - Stromwandler, VH-Serie, AC, Klapp-Kern, 10A / 0-10VDC, Kabel 16mm
geschlossene Ansicht - Stromwandler, VH-Serie, AC, Klapp-Kern, 10A / 0-10VDC, Kabel 16mm
geöffnete Ansicht - Stromwandler, VH-Serie, AC, Klapp-Kern, 10A / 0-10VDC, Kabel 16mm
HowTo
Artikel-Nr.:
     C697-JC16F10VH
Hersteller:
     Giatron
Herst.-Nr.:
     JC16F10VH
EAN/GTIN:
     4260190520214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Klappkern-Wechselstromwandler VH-Serie

Eigenschaften:
  • für industrielle Spannungsquellen mit 50/60Hz
  • Ausgangssignal: 0 bis 10V DC
  • einfache Installation
  • eingebauter Konverter
  • selbstversorgend, benötigt keine externe Spannungsquelle
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10 A
sekundär Ausgang:
0-10 V DC
max. Kabeldurchmesser:
16 mm
Normen:
RoHS, UL94-V0
Betriebsfrequenz:
50/60 Hz
Isolationswiderstand:
bei 500VDC = 100M Ohm
Stehwechselspannung:
2000V / 1 min
max. zulässiger Strom:
100% (Dauer), 150% (1min)
Gewicht:
75 g
Ausgangsanschlüsse:
2 x M3-Schraubanschluss
Genauigkeit/Linearität:
±2% vom Endwert / Dynamikbereich 1:100
Ausgangswelligkeit:
unter 5%
Einschwingzeit:
300ms
Ausgangsimpedanz:
23k Ohm
Betriebsbedingungen:
-20°C bis +50°C, <=85% rel. Luftfeuchte, keine Kondensation
Lagerbedingungen:
-30°C bis +90°C, <=85% rel. Luftfeuchte, keine Kondensation
Ausgangssignal:
0-10 V DC
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 10/1a, aufsteckstromwandler, strom-wandler giatron, teilbarer Stromwandler, Wechselstromwandler, AC-Wandler, JC16F10VH, teilbar, Gleichspannungsausgang, hqsensing, Klappkern, Kabelumbaustromwandler, Giatron
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Giatron
JC16F5VH
ab € 54,33*
Ähnlich
Giatron
JC16F20VH
ab € 54,46*
Ähnlich
Giatron
JC16F25VH
ab € 54,49*
Ähnlich
Giatron
JC16F50VH
ab € 54,49*
Ähnlich
Giatron
JC16F100VH
ab € 54,49*
Ähnlich
Giatron
JC36S500VH
ab € 87,55*
Ähnlich
Giatron
JC24S250VH
ab € 71,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.