| |
|
| Artikel-Nr.: C6903-7493 Herst.-Nr.: 7493 EAN/GTIN: 4024941853736 |
| | |
|
| | |
| Schutzkontakt-Kupplung mit MULTI-GRIP 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP54, Frequenz: Wechselstrom (AC), Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Kopfschraubenklemme, Kabeleinführung: Verschraubung, System: mit Mittenschutzkontakt belgisch / französisches System Gerätefarbe: Kragen schwarz RAL 9005, Gehäusehaube rot RAL 3000, Klappdeckel schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung schwarz RAL 9005, Halogenfrei: TRUE, Sonstige technische Eigenschaften: Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Der Klappdeckel ist selbstschließend Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP54 | Halogenfrei: | true | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Nennspannung: | 250 V | Polzahl: | 3 | Steckrichtung: | gerade | Nennstrom: | 16 A | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Farbe: | schwarz | rot | Geeignet für Schutzkontaktstift: | true | RAL-Nummer: | 3000 | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung: | Schutzkontaktstift |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, Amaplast-Kupplung, Amaplast-Kupplungsdose, Kupplung, Kupplungsdose, SCHUKO-Industrie-Kupplung, Schukokupplung, SCHUKO-Kupplung, Schukokupplungsdose, Schutzkontaktkupplungsdose |
| | |
| |