| |
|
| Artikel-Nr.: C6903-7486 Herst.-Nr.: 7486 EAN/GTIN: 4024941852418 |
| | |
|
| | |
| Schutzkontakt-Kupplung mit MULTI-GRIP 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP54, Frequenz: Wechselstrom (AC), Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Kopfschraubenklemme, Kabeleinführung: Verschraubung, System: VDE-System Gerätefarbe: Kragen schwarz RAL 9005, Gehäuse blau RAL 5015, Klappdeckel schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung schwarz RAL 9005, Halogenfrei: TRUE, Sonstige technische Eigenschaften: Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Der Klappdeckel ist selbstschließend Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP54 | Halogenfrei: | true | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Nennspannung: | 250 V | Polzahl: | 3 | Steckrichtung: | gerade | Nennstrom: | 16 A | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Farbe: | schwarz | blau | RAL-Nummer: | 5015 | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung: | SCHUKO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, Amaplast-Kupplung, Amaplast-Kupplungsdose, Kupplung, Kupplungsdose, SCHUKO-Industrie-Kupplung, Schukokupplung, SCHUKO-Kupplung, Schukokupplungsdose, Schutzkontaktkupplungsdose |
| | |
| |