Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Stecker mit MULTI-GRIP 16A 3p 250V IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-7372
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     7372
EAN/GTIN:
     4024941852401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Stecker mit MULTI-GRIP 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP44, Frequenz: Wechselstrom (AC), Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Buchsenklemmen, Kabeleinführung: Verschraubung, Gerätefarbe: Kragen schwarz RAL 9005, Gehäusehaube schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung schwarz RAL 9005, Halogenfrei: TRUE, Sonstige technische Eigenschaften: Für das belgisch/ französisches System ebenfalls geeignet, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Polzahl:
3
Nennstrom:
16 A
Farbe:
schwarz
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
SCHUKO
Nennspannung:
250 V
Schutzart (IP):
IP44
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, schuko-stecker ip44 schwarz, leistungsstecker, leistungsstecker 2 polig, SCHUKO-Industrie-Stecker, SCHUKO-Stecker, Schutzkontaktstecker, Stecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
71118
ab € 10,48*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
71099
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.