Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockverteiler IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     C6903-5310
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5310
EAN/GTIN:
     4024941053105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vollgummi-Verteiler
bals elektrotech. vollgummi-verteil...
vollgummi verteiler
vollgummi-verteiler ip44
Blockverteiler, Schutzart: IP44, Gehäuse: schlagfeste Vollgummi-Leiste, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz RAL 9005, Gehäuseoberteil schwarz RAL 9005, Gerätehöhe: 88 mm, Gerätebreite: 365 mm, Gerätetiefe: 120 mm, Bestückung: 3 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44, Absicherung/Schutzmaßnahme: ohne, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: CEE-Stecker 16A 400V 5p 6h IP 44 mit 1,8m Leitung H07RN-F5G2,5, Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik.
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Farbe:
sonstige
Handhabung:
tragbar
Höhe:
88 mm
Breite:
365 mm
Kabellänge:
2 m
Tiefe:
120 mm
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
CEE-Steckdose - 16 A:
3x16A5p400V
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Militärausführung:
false
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Weitere Suchbegriffe: CEE-Energieversorgungseinheit, CEE-Energieverteiler, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Gummikombination, CEEform-Gummiverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Steckdosenleiste, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEEform-Vollgummiverteiler, CEE-Gummikombination, CEE-Gummiverteiler, CEE-Kombination, CEEnorm-Energieversorgungseinheit, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Gummikombination, CEEnorm-Gummiverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenleiste, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Verteiler, CEEnorm-Vollgummiverteiler, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Steckdosenleiste, CEE-Steckdosenverteiler, CEE-Verteiler, CEE-Vollgummiverteiler, Cekon-Energieversorgungseinheit, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Gummikombination, Cekon-Gummiverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenleiste, Cekon-Steckdosenverteiler, Cekon-Verteiler, Cekon-Vollgummiverteiler, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Gummikombination, Gummiverteiler, Kombination, Steckdosenkombination, Steckdosen-Kombination CEE, Steckdosenleiste, Steckdosenverteiler, Vollgummiverteiler
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,79*
€ 227,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,91*
€ 223,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,50*
€ 214,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.