Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler, Vollgummi, tragbar IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     C6903-522589
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     522589
EAN/GTIN:
     4024941107068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vollgummi-Verteiler
vollgummi verteiler
Verteiler, Vollgummi, tragbar, Schutzart: IP54, Gehäuse: schwarz Farbe-Griff: schwarz (mit Aufrollnase) Farbe-Deckel: gelb Maße: 250 x 210 mm / L x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung ---------- 6 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 54 zusätzliche Bestückung ---------------------- 1 x Drehfeldmeßeinrichtung mit Anzeige, roter- und grüner Leuchtmelder Absicherung / Schutzmaßnahme ---------------------------- 3 x C-Automat 16A 1p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Zugang ------ CEE-Flansch-Gerätestecker 16A 400V 5p 6h IP 44 als Phasenwender-Ausführung Anschlussfertig verdrahtet, gem. Schaltplan: 52-010S CEE-Steckdosen mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik. Aufbau gemäß Z-Nr. Z131061, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz RAL 9005, Gehäuseoberteil gelb RAL 1012, Gerätehöhe: 250 mm, Gerätebreite: 210 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Farbe:
sonstige
Absicherung:
LS-Schalter
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
3
Handhabung:
tragbar
Höhe:
250 mm
Breite:
210 mm
Kabellänge:
0 m
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
1
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Baustellenverteiler, CEEform-Baustellenverteiler, CEEform-Gummikombination, CEEform-Gummiverteiler, CEEform-Standverteiler, CEEform-Vollgummiverteiler, CEE-Gummiverteiler, CEEnorm-Gummiverteiler, CEEnorm-Standverteiler, CEEnorm-Vollgummiverteiler, CEE-Standverteiler, CEE-Vollgummiverteiler, Cekon-Baustellenverteiler, Cekon-Gummiverteiler, Cekon-Vollgummiverteiler, Energieversorgungseinheit, Gummikombination, Standverteiler, Vollgummiverteiler
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 542,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,21*
€ 724,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,77*
€ 717,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,39*
€ 691,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,75*
€ 675,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,36*
€ 645,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.