Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler, Vollgummi, tragbar IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     C6903-522151
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     522151
EAN/GTIN:
     4024941103206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
Steckdosen-Kombination
Verteiler, Vollgummi, tragbar, Schutzart: IP44, Gehäuse: 250 x 210 mm mit Klappdeckel, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz RAL 9005, Gehäuseoberteil schwarz RAL 9005, Gerätehöhe: 297 mm, Gerätebreite: 250 mm, Gerätetiefe: 210 mm, Bestückung: 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V 2 x CEE-Steckdose 32A 400V 5P, Absicherung/Schutzmaßnahme: 2 x B-Automat 16A 1P 1 x FI-Schutzschalter 40/0,03A 4P, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: CEE-Stecker 32A 400V 5P mit 3m HO7RN-F5G4, Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet.
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Farbe:
sonstige
Absicherung:
LS-Schalter
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
2
Handhabung:
tragbar
Höhe:
297 mm
Breite:
250 mm
Kabellänge:
3 m
Tiefe:
210 mm
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Art des Netzanschlusses:
CEE 32 A
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 32 A:
2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Militärausführung:
false
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenverteiler, Vollgummi-Verteiler, bals steckdosenverteiler tragbar, baustellenstromverteiler, baustellenstromverteiler 2x32a, Baustellenverteiler, CEEform-Baustellenverteiler, CEEform-Gummikombination, CEEform-Gummiverteiler, CEEform-Standverteiler, CEEform-Vollgummiverteiler, CEE-Gummiverteiler, CEEnorm-Gummiverteiler, CEEnorm-Standverteiler, CEEnorm-Vollgummiverteiler, CEE-Standverteiler, CEE-Vollgummiverteiler, Cekon-Baustellenverteiler, Cekon-Gummiverteiler, Cekon-Vollgummiverteiler, Energieversorgungseinheit, Gummikombination, Standverteiler, Vollgummiverteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,24*
€ 650,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,58*
€ 638,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,32*
€ 612,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,54*
€ 594,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,73*
€ 558,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.