Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler, Vollgummi, tragbar IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     C6903-521828
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     521828
EAN/GTIN:
     4024941103060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Verteiler, Vollgummi, tragbar, Schutzart: IP44, Gehäuse: 320 x 245 mm mit abklappbarem Gehäusedeckel und Schnellverschlüssen, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz RAL 9005, Gehäuseoberteil schwarz RAL 9005, Gerätehöhe: 355 mm, Gerätebreite: 320 mm, Gerätetiefe: 245 mm, Bestückung: 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 4 x CEE-Steckdose 32A 400V 5P, Absicherung/Schutzmaßnahme: 4 x D01 1p 1 x FI-Schutzschalter 40/0,03A 4p, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: CEE-Gerätestecker 32A 400V 5p, Zusätzliche Informationen: Anschlußfertig verdrahtet.
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Farbe:
sonstige
Absicherung:
D0-Sicherung
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Handhabung:
tragbar
Höhe:
355 mm
Breite:
320 mm
Kabellänge:
0 m
Tiefe:
245 mm
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Art des Netzanschlusses:
CEE 32 A
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 32 A:
4x32A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Militärausführung:
false
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Verteiler, bals steckdosenverteiler tragbar, baustellenstromverteiler, baustromverteiler ip44, Baustellenverteiler, CEEform-Baustellenverteiler, CEEform-Gummikombination, CEEform-Gummiverteiler, CEEform-Standverteiler, CEEform-Vollgummiverteiler, CEE-Gummiverteiler, CEEnorm-Gummiverteiler, CEEnorm-Standverteiler, CEEnorm-Vollgummiverteiler, CEE-Standverteiler, CEE-Vollgummiverteiler, Cekon-Baustellenverteiler, Cekon-Gummiverteiler, Cekon-Vollgummiverteiler, Energieversorgungseinheit, Gummikombination, Standverteiler, Vollgummiverteiler
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 632,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,34*
€ 834,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,55*
€ 822,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,42*
€ 800,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,72*
€ 782,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,80*
€ 753,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.