| |
|
| Artikel-Nr.: C6903-2400 Herst.-Nr.: 2400 EAN/GTIN: 4024941024006 |
| | |
|
| | |
| Wandgerätestecker GT 16A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Gehäusegröße: 60x56,5 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank, Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Buchsenklemmen, Kabeleinführung: 1xM20 oben, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil blau RAL 5015, Gehäuseoberteil blau RAL 5015, Kragen blau RAL 5015, Verschlusshaube blau RAL 5015, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal rückwärtig verschlossen, Mit Verschlußhaube Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Steckrichtung: | abgewinkelt | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | RAL-Nummer: | 5015 | Bauform: | Wandgerätestecker (AP) | Kennfarbe: | blau | Schutzart (IP): | IP44 | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | IEC-Stromstärke: | 16 A | Spannung nach EN 60309-2: | 230 V (50+60 Hz) blau | Phasenwender: | false | Polzahl: | 3 | Militärausführung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |