Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose Quick-Connect TE geneigt 32A 3p 230V 6h, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-120589
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     120589
EAN/GTIN:
     4024941014779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose Quick-Connect TE geneigt 32A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt, Kabeleinführung: sonstige, Gerätefarbe: Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035, Gerätehöhe: 94 mm, Gerätebreite: 85 mm, Gerätetiefe: 116 mm, Flanschmaß vertikal: 85 mm, Flanschmaß horizontal: 85 mm, Bohrlochabstand vertikal: 70 mm, Bohrlochabstand horizontal: 70 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 20°, Die Steckdose ist mit einem Hilfs-Kontakt-Schalter (Schließerkontakt) ausgerüstet
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP44
Bohrlochabstand horizontal:
70 mm
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Flanschmaß horizontal:
85 mm
Polzahl:
3
IEC-Stromstärke:
32 A
Flanschmaß vertikal:
85 mm
Militärausführung:
false
Kabeleinführung:
sonstige
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Bohrlochabstand vertikal:
70 mm
RAL-Nummer:
5015
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Kennfarbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 3p 32a 6h 230v, cee anbaudose, cee anbaudose 32a, Anbaudose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Steckdose, CEEnorm-Anbaudose, CEEnorm-Flanschdose, CEEnorm-Flanschsteckdose, CEEnorm-Steckdose, Cekon-Anbaudose, Cekon-Flanschdose, Cekon-Flanschsteckdose, Cekon-Steckdose, Flanschdose, Flanschsteckdose, Steckdose
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2138
ab € 6,92*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21690
ab € 38,42*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21013-TLS
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.