Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose Quick-Connect TE geneigt 16A 3p 230V 6h, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-120584
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     120584
EAN/GTIN:
     4024941014724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose Quick-Connect TE geneigt 16A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt, Kabeleinführung: sonstige, Gerätefarbe: Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035, Gerätehöhe: 85 mm, Gerätebreite: 85 mm, Gerätetiefe: 112 mm, Flanschmaß vertikal: 85 mm, Flanschmaß horizontal: 85 mm, Bohrlochabstand vertikal: 70 mm, Bohrlochabstand horizontal: 70 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 20°, Die Steckdose ist mit einem Hilfs-Kontakt-Schalter (Schließerkontakt) ausgerüstet
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP44
Bohrlochabstand horizontal:
70 mm
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Flanschmaß horizontal:
85 mm
Polzahl:
3
IEC-Stromstärke:
16 A
Flanschmaß vertikal:
85 mm
Militärausführung:
false
Kabeleinführung:
sonstige
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Bohrlochabstand vertikal:
70 mm
RAL-Nummer:
5015
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Kennfarbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, Anbaudose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Steckdose, CEEnorm-Anbaudose, CEEnorm-Flanschdose, CEEnorm-Flanschsteckdose, CEEnorm-Steckdose, Cekon-Anbaudose, Cekon-Flanschdose, Cekon-Flanschsteckdose, Cekon-Steckdose, Flanschdose, Flanschsteckdose, Steckdose
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
219
ab € 23,47*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2126
ab € 3,46*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21686
ab € 28,58*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21001-TLS
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.