Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose Quick-Connect TE geneigt 16A 5p 500V 7h, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-120159
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     120159
EAN/GTIN:
     4024941103855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose Quick-Connect TE geneigt 16A 5p (3P+N+PE) 500V (277/480 bis 288/500V) 7h IP67, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt, Kabeleinführung: sonstige, Gerätefarbe: Klappdeckel schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035, Flanschmaß vertikal: 100 mm, Flanschmaß horizontal: 92 mm, Bohrlochabstand vertikal: 85 mm, Bohrlochabstand horizontal: 77 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 20°
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Bohrlochabstand horizontal:
77 mm
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Flanschmaß horizontal:
92 mm
Polzahl:
5
IEC-Stromstärke:
16 A
Flanschmaß vertikal:
100 mm
Militärausführung:
false
Kabeleinführung:
sonstige
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Bohrlochabstand vertikal:
85 mm
RAL-Nummer:
9005
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Kennfarbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16a, cee anbaudose, Anbaudose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Steckdose, CEEnorm-Anbaudose, CEEnorm-Flanschdose, CEEnorm-Flanschsteckdose, CEEnorm-Steckdose, Cekon-Anbaudose, Cekon-Flanschdose, Cekon-Flanschsteckdose, Cekon-Steckdose, Flanschdose, Flanschsteckdose, Steckdose
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21754
ab € 58,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.