Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose TE 125A 5p >50V grau 1h, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-110140
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     110140
EAN/GTIN:
     4024941966450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Wandsteckdose TE 125A 5p (3P+N+PE) >50V grau (>50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden.) 1h IP67, Technische Kennfarbe: grau RAL 7035, Gehäusegröße: 260x160 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 70,0 qmm, Gehäusematerial: Polycarbonat, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt, Kabeleinführung: 1xM50 von oben, Gerätefarbe: Klappdeckel grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen
Weitere Informationen:
Uhrzeit-Stellung:
1 h
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
>50 V grau
Polzahl:
5
Militärausführung:
false
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Isolierter Einbau:
true
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
7035
Kennfarbe:
grau
Kabeleinführung:
Verschraubung
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 5-polig 125a, cee anbaudose, cee anbaudose 125a, CEEform-Steckdose, CEEform-Wanddose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Wanddose, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEE-Wandsteckdose (AP), Cekon-Steckdose, Cekon-Wanddose, Steckdose
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,64*
€ 353,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,08*
€ 347,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,00*
€ 334,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,35*
€ 325,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,39*
€ 299,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.