Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon basic 130" Zoll Motor-Leinwand 1:1 | 240x240cm | 4K Full HD 3D | elektrische Leinwand für Beamer-Projektionen


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-3780001
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     3780001
EAN/GTIN:
     4260094736988
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

Vielfältig einsetzbar, praktisch und unkompliziert

Unsere celexon Basic Motor Leinwände sind die optimale Ergänzung für Ihr Heimkino, Ihren Konferenzraum oder auch einen Klassenraum. Setzen Sie diese Leinwand überall ein, wo Sie eine unkomplizierte und zuverlässige Projektionslösung benötigen.

Das Leinwandtuch besteht aus PVC und ist speziell beschichtet. Die Diffuse Oberfläche ermöglicht einen Blickwinkel von 160° somit kann jeder Zuschauer, ob am Konferenztisch oder auf dem heimischen Sofa die selbe Qualität des projizierten Bildes wahrnehmen und genießen.

Kurzinformationen

  • Rückseite lichtundurchlässig, schwarz
  • Gehäuse formschön, elegant, weiß
  • Montagemöglichkeiten Geeignet für Wand- oder Deckenmontage - einfache Montage mit wenigen Handgriffen
  • Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
  • Leinwandtuch Tuch vom Typ D (diffus) - auftreffender Lichtstrahl wird gleichmäßig reflektiert - Gainfaktor 1,5
  • Besondere Features ideal als Heimkino-Leinwand oder für Präsentationszwecke, natürlich auch als 3D-Leinwand oder 4K-Leinwand einsetzbar

Durchdacht

Alle unsere Produkte werden in Folie verpackt und gesichert durch Styropor in einem stabilen Karton geliefert, um einen unbeschadeten Transport sicherzustellen. Um die Stabilität der Umverpackung zu erhöhen verstärken wir unsere Verpackung mit einem Kantenschutz an allen Kanten und sichern das Produkt somit noch zusätzlich vor Transportschäden. Somit stellen wir sicher, dass das Produkt intakt bei Ihnen ankommt.

Das Produkt wird bei uns vormontiert verpackt, sodass Sie die Leinwand einfach nur noch anbringen müssen.

Nach einer besonders schnellen Lieferung direkt aus unserem Lager können Sie nahezu sofort mit der Präsentation Ihrer Medien starten.

  • Leinwand auspacken
  • Leinwand an der bevorzugten Stelle befestigen und an den Strom anschließen
  • Beamer ausrichten
  • Wiedergabe starten

Flexible Montagemöglichkeiten

Diese Leinwand ist optimal für die Decken- und die Wandbefestigung geeignet.

Dank des langlebigen und zuverlässigen Motor-Mechanismus können Sie die Leinwand einfach mit Hilfe der integrierten Vorrichtung ausziehe. Der verbaute Mechanismus sorgt für eine gleichbleibende Rückzugskraft und stellt eine lange Lebensdauer sicher.

Optimale Bildwiedergabe

Unsere Motor-Leinwände aus der celexon Basic Reihe sind mit einem 0,4mm dicken PVC Tuch ausgestattet und bieten eine optimale Oberfläche für Ihre Bildwiedergabe.

Mit einem Gainfaktor von 1,5 und einem Blickwinkel von 160° ermöglichen diese Leinwände eine gleichmäßige Reflektion der Lichtstrahlen. Somit erscheinen Ihre Projektionen stets im rechten Licht. Die Eliminierung von hellen Stellen sowie weniger gut ausgeleuchteter Bereiche ermöglicht eine Wiedergabe hochauflösender Inhalt bis 4K, welche homogen über die gesamte Projektionsfläche wiedergegeben werden.

Diffuse Tuchoberfläche

Das PVC Tuch besteht aus 3 Lagen und besteht im Kern aus einem Polyester Mittelgewebe, welches ummantelt ist von einer beidseitigen Beschichtung, welche sowohl Stabilität als auch ausgeglichene Bildwiedergabe garantiert.

Zusätzlich sorgt die schwarze, lichtundurchlässige Rückseite dafür, dass kein Licht verloren geht und auch rückseitig eintretendes Restlicht kann dadurch erfolgreich eliminiert werden. Sie erhalten ein störungsfreies, kontrastreiches und schönes Bild. Des weiteren unterstützt der schwarze Rand den Kontrast im Bild und entlastet Ihre Augen.

Einfache Bedienung

Stoppen Sie Ihre Leinwand mit der beiliegenden Fernbedienung einfach an der gewünschten Stelle und dank der Arretierung alle 10cm ist es somit auch möglich auch andere Formate zu erschaffen.

So können Sie kinderleicht z.B. Ihre 200x200 cm Leinwand auch bei 150cm stoppen und erhalten ein 4:3 Format – oder Sie stoppen die Leinwand bei 120cm und können somit auch ein 16:9 Format über Ihren Beamer darstellen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,78*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 115,87*
€ 137,89
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 115,34*
€ 137,25
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 106,50*
€ 126,74
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 102,04*
€ 121,43
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 88,78*
€ 105,65
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.