Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Tischplatte 125 x 75cm für Adjust- Schreibtisch, weiß


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1091721
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1091721
EAN/GTIN:
     4260094737367
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch

Diese Tischplatte passt ideal zu dem elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch Professional eAdjust-65120 von celexon. Sie besteht aus einer 25mm starken Spankernplatte und einer strapazierfähigen Melaminharz Beschichtung. Das weiße Finish fügt sich unauffällig in Ihre Umgebung ein.

Kurzinformation:

  • Farbe: weiß
  • Größe: 125 x 2,5 x 75 cm (Breite x Höhe x Tiefe)
  • Material: Spankernplatte, Melaminharz beschichtet
  • ABS Umleimer
  • Gewicht: 16kg
 
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,01*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 156,51*
€ 186,25
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 154,36*
€ 183,69
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 147,59*
€ 175,63
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 142,90*
€ 170,05
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 123,01*
€ 146,38
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.