|  |
 |
| Artikel-Nr.: C6861-1000020739 Herst.-Nr.: 1000020739 EAN/GTIN: 4260094744969 |
| |
|
|  |  |
 | Der celexon USB-C auf Ethernet Adapter ermöglicht eine zuverlässige kabelgebundene Netzwerkverbindung für Geräte mit USB-C-Anschluss. Ob Laptop, Tablet oder andere USB-C-kompatible Geräte – mit diesem Adapter genießen Sie eine stabile kabelgebundene Netzwerkverbindung mit bis zu 1 Gbps. Perfekt für Streaming, Videokonferenzen, große Datei-Downloads und latenzarme Online-Anwendungen. Dank des flexiblen Kabels werden die Gerätebuchsen weniger belastet als bei einem starren Adapter.
Durch die USB 3.2 Gen 1x1 Schnittstelle unterstützt der Adapter eine schnelle und stabile Datenübertragung von bis zu 1 Gbps – ideal für Orte mit schwacher oder instabiler WLAN-Verbindung. Die USB-C auf Ethernet Adapter von celexon sind 3-fach geschirmt und gewährleisten dank ihrer vernickelten USB-Stecker und der vergoldeten Steckkontakte eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine zuverlässige Übertragungsleistung. KURZINFORMATIONEN
- USB-C Stecker auf RJ45 Buchse
- Standard: USB 3.2 (Gen 1x1)
- Übertragungsrate: 1 Gbps
- Stecker: Vergoldete Kontakte
- Kabel: hochreine Kupferleiter, 3-fach geschirmt, AWG30, PVC-Mantel mit 4,5 mm Durchmesser
- Kabelfarbe: weiß
- Kabeltyp: Rund
- Kabellänge: 0,1 m
- REACH, RoHs konform
LIEFERUMFANG
1x celexon USB-C auf Ethernet M/F Adapter, weiß |
|  |  |
 | |  |  |
| |