Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon USB-C auf DisplayPort M/F Adapter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1000020734
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000020734
EAN/GTIN:
     4260094744914
Suchbegriffe:
USB DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter
usb displayport adapter


Der celexon USB-C auf DisplayPort Adapter ist USB 3.2 Gen 1x1 und DisplayPort 1.2-konform. Er unterstützt die Übertragung von Videosignalen via DP Alt-Mode mit einer Bandbreite von bis zu 18 Gbps und ermöglicht Auflösungen bis zu 4K (4096x2160p) bei 60 Hz und 8 Bit Farbtiefe. Der zusätzliche Vorteil des Kabel-Adapters gegenüber einem starren Steckeradapter ist, dass die Gerätebuchsen weniger stark beansprucht werden.

 

Der celexon USB-C auf DisplayPort Adapter ist unidirektional. Das bedeutet, dass USB-C Quellgeräte (PC, Laptop etc.) mit DisplayPort Ausgabegeräten (Display, Projektor etc.) verbunden werden können.

Der DisplayPort Alternate Mode (DP Alt-Mode) ermöglicht die (parallele) Übertragung von Videosignalen über die USB-C Verbindung, sofern die angeschlossenen Geräte dieses Feature ebenfalls unterstützen.

Die USB-C auf DisplayPort Adapter von celexon sind 3-fach geschirmt und gewährleisten dank ihrer vernickelten USB-Stecker und der vergoldeten Steckkontakte eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine zuverlässige Übertragungsleistung.

KURZINFORMATIONEN

  • USB-C Stecker auf DisplayPort Buchse
  • Standard: USB 3.2 (Gen 1x1); DisplayPort 1.2
  • Übertragungsrate: bis zu 18 Gbps
  • Max. Auflösung: 4K / UltraHD / 4096x2160p @60Hz, 8 Bit, 4:4:4
  • Unterstützte Farbräume: 24 Bit RGB/YUV, Deep Color (bis 12 Bit), x.v.Color™
  • Unterstützte Audiostandards: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD Audio, SA-CD
  • Stecker: Vergoldete Kontakte
  • Kabel: hochreine Kupferleiter, 3-fach geschirmt, PVC-Mantel mit 4,5 mm Durchmesser
  • Kabelfarbe: schwarz
  • Kabeltyp: Rund
  • Kabellänge: 0,1 m
  • REACH, RoHs konform

LIEFERUMFANG

1x celexon USB-C auf DisplayPort M/F Adapter - USB 3.2 Gen 1x1, schwarz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.