Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon TV/Display Wandhalterung Adjust-SRT55470


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Celexon Adjust-SRT55470 139,7 cm (55") Schwarz
Celexon Adjust-SRT55470 139,7 cm (55") Schwarz
Celexon Adjust-SRT55470 139,7 cm (55") Schwarz
Celexon Adjust-SRT55470 139,7 cm (55") Schwarz
Celexon Adjust-SRT55470 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     C6861-1000003452
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000003452
EAN/GTIN:
     4260094738722
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

celexon TV/Display Wandhalterung Adjust-SRT55470

Installieren Sie Ihr TV-Gerät (Display) sicher und nahezu unauffällig mit den TV-Halterungen von celexon an Ihrer Wand. Die “Adjust” Modelle erlauben Ihnen dank der vielfältigen Einstellmöglichkeiten einen uneingeschränkten Filmgenuss aus nahezu jeder Sitzposition.

Unsere Halterungen sind kompatibel zu den genormten VESA Standards und gewährleisten eine hohe Passgenauigkeit genau an Ihrem Display.

Kurzinformationen:

  • geeignet für Displaygrößen von 32” bis 55”
  • Wandabstand von 55 bis 470mm
  • unterstützte Vesa Norm bis: 400 x 400
  • Schwenkbereich: 180°
  • Neigung: -15° bis +5°
  • Rotation: -5° bis +5°
  • max. Gewichtsaufnahme: 50kg
  • inkl. Wasserwaage

Lieferumfang:

  • 1x celexon TV/Display Wandhalterung Adjust-SRT55470
  • 1x Wasserwaage
  • 1x Montagezubehör für Mauerwerk
  • Schraubenset inkl. M4, M5, M6 Schrauben
Weitere Informationen:
Laenge in mm:
55,5
Breite in mm:
24,3
Hoehe in mm:
5,7
Gewicht in Gramm:
4,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 45,55*
€ 54,20
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 44,28*
€ 52,69
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 42,36*
€ 50,41
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 40,24*
€ 47,89
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 38,08*
€ 45,32
pro Blatt
ab 3000 Blätter
€ 32,99*
€ 39,26
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.