Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Leinwand Motor Expert XL 400 x 250 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Celexon 1000000299 Projektionsleinwand
Celexon 1000000299 Projektionsleinwand
Celexon 1000000299 Projektionsleinwand
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000000299
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000000299
EAN/GTIN:
     4260094737695
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Bei der 'Expert XL' Serie von celexon handelt es sich um äußerst hochwertige Motor-Leinwände für den professionellen Einsatz in großen Konferenz- und Tagungsräumen als auch für das besondere Kino zu Hause. Diese Leinwände zeichnen sich durch technische und qualitative Spitzenwerte aus und eignen sich für sämtliche Projektionssysteme. Optional sind für diese Leinwände Deckeneinbau-Sets erhältlich.

Kurzinformationen:
- 400x250 cm sichtbare Nutzfläche
- 5cm schwarzer Rand links und rechts
- 40cm schwarzer Vorlauf oben
- schwarze, schwere Gewichtsstange (38mm hoch)
- Abmessungen des Tubus in cm (B x H x T): 421 x 13,3 x 12,4cm
- Gewicht: 33 kg
- schwarze, lichtundurchlässige Rückseite
- hervorragende Planlage durch ein dickes und schweres Leinwandtuch
- Brandschutzklasse M1 7201-96 & B1 DIN 4102-1
- Leistung: 156 Watt ; Spannung: 230 Volt ; Frequenz: 50 Hz
- Stromanschluß von vorne betrachtet rechts
- Wandsteuerungsschalter im Lieferumfang enthalten
- eleganter, weißer (RAL 9010) und viereckiger Aluminium-Tubus
- zur Wand- und Deckenmontage geeignet (Montagewinkel im Lieferumfang)
- Deckeneinbau-Rahmen optional erhältlich
- Funkfernbedienung optional erhältlich
- 12V Trigger-Set optional erhältlich
 

Die celexon Motor-Leinwand 'Expert XL' ist die Lösung für große Seminar- und Konferenzräume, Schulungsräume, Präsentationssääle, Aulen und natürlich das hochwertige Heimkino. Beste Verarbeitungs- und Materialqualität, ein hochwertiges Tuch mit perfekter Planlage sowie die (optionale) einfache und zugleich geniale Deckeneinbaumöglichkeit bietet viel Freude bei der Verwendung dieser Premium-Leinwand von celexon!

Die Leinwand kann über den im Lieferumfang enthaltenen Wandschalter bedient werden. Optional ist auch ein Funkfernbedienungsset erhältlich. Angetrieben wird die Leinwand von einem geräuscharmen, leistungsstarken Rohr-Motor.

Diese celexon Motor-Leinwand ist für die Wand- oder Deckenmontage geeignet. Montagewinkel hierfür sind im Lieferumfang enthalten. Durch Ihr ansprechendes Design im weißen viereckigen Aluminium-Tubus macht die Leinwand eine sehr gute Figur. Optional ist für die Expert XL ein Deckeneinbau-Set erhältlich. Hiermit ist eine perfekte Integration in die Raum-Decke möglich.

Die Leinwand verfügt über eine schwarze Maskierung. Damit ist eine optimale Bildeingrenzung und erhöhter Kontrast Ihrer Projektion gegeben. Die schwarze Rückseite verhindert Licht Ein- oder Austritt. Die Leinwand kann also auch problemlos vor eventuell vorhandener Hintergrundbeleuchtung genutzt werden. 

Der Lieferumfang umfasst die Leinwand (inkl. Kabel zum Wandschalter), einen Wandschalter und eine Montage- und Betriebsanleitung. Optional ist eine Funkfernbedienung und ein 12V-Triggerset erhältlich.

Weitere Informationen:
Laenge in mm:
429
Breite in mm:
20
Hoehe in mm:
20
Gewicht in Gramm:
40
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7TNPZ
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.130,78*
€ 1.184,44*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.392,25*
€ 1.458,75*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.444,95*
€ 1.519,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.621,44*
€ 1.698,33*
7 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.851,61*
€ 1.934,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7TNPZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,44*
€ 1.409,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.180,02*
€ 1.404,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.157,94*
€ 1.377,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.141,30*
€ 1.358,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.130,78*
€ 1.345,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7TNPZ
Versand: Lager 7TNPZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.