Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon Expert XL electric screen - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - motorisiert - 230 V - 566 cm (223") - 1:1 - weiß, RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Celexon 1000000299 Projektionsleinwand
Celexon 1000000299 Projektionsleinwand
Celexon 1000000299 Projektionsleinwand
Artikel-Nr.:
     2753M-3780680
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000000299
EAN/GTIN:
     4260094737695
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Übersicht

Kurzinfo  Celexon Expert XL electric screen - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - motorisiert - 230 V - 566 cm (223") - 1:1 - weiß, RAL 9010
Gruppe  Ausgabe Zubehör
Hersteller  celexon
Hersteller Art. Nr.  1090216
EAN/UPC  4260094731570

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Celexon Expert XL electric screen Leinwand - 566 cm (223")
Produkttyp  Leinwand - motorisiert - 230 V
Platzierung/Montage  Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Packungsinhalt  Wandschalter
Farbe  Weiß, RAL 9010
Leinwand Bilddiagonale  566 cm (223")
Leinwandbildgröße  400 cm x 400 cm
Seitenverhältnis  1:1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  421 cm x 12.4 cm x 13.3 cm
Gewicht  33 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Leinwand - motorisiert - 230 V
Platzierung/Montage  Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Packungsinhalt  Wandschalter
Bilddiagonale  566 cm (223")
Bildbreite  400 cm
Bildhöhe  400 cm
Seitenverhältnis  1:1
Gain  1.2x
Rahmengröße  5 cm
Merkmale  Schwarze Rückseite, schwarzer Rahmen, Quiet Motor
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  421 cm - 12.4 cm - 13.3 cm
Gewicht  33 kg
Farbe  Weiß, RAL 9010
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Fernbedienung

Weitere Informationen:
Gewicht:
45,0 kg
Produkttyp:
Leinwand - motorisiert - 230 V
Platzierung/Montage:
Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Packungsinhalt:
Wandschalter
Bilddiagonale:
566 cm (223")
Bildbreite:
400 cm
Bildhöhe:
400 cm
Seitenverhältnis:
1:1
Gain:
1.2x
Rahmengröße:
5 cm
Merkmale:
Schwarze Rückseite, schwarzer Rahmen, Quiet Motor
Farbe:
Weiß, RAL 9010
Leistungsmerkmale:
Fernbedienung
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.130,17*
€ 1.179,90*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.385,77*
€ 1.451,03*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.443,95*
€ 1.511,71*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.628,04*
€ 1.688,78*
7 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.855,93*
€ 1.923,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.688,78*
€ 2.009,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.679,26*
€ 1.998,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.653,65*
€ 1.967,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.636,90*
€ 1.947,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.628,04*
€ 1.937,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.