Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology NV2 M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology NV2 M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe
Kingston Technology NV2 M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe
Kingston Technology NV2 M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     C6770-SNV2S/500GBK
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SNV2S/500GBK
EAN/GTIN:
     740617329841
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb:
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb:
20 G
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
500 GB
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
Komponente für:
PC/Laptop
Lesegeschwindigkeit:
3500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
2100 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes:
x4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1500000 h
Breite:
80 mm
Tiefe:
2.2 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
7 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.