Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology SNA-B Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology SNA-B Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Kingston Technology SNA-B Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Kingston Technology SNA-B Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Artikel-Nr.:
     C6770-SNA-B
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SNA-B
EAN/GTIN:
     740617220605
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
SNA-B
Passende Flashspeicher, USB-Speicher und Zubehör zur optimalen Anpassung Ihres mobilen Geräts finden Sie ganz leicht. Kingstons Flashspeicherprodukte verfügen alle über hohe Geschwindigkeiten, große Speicherkapazitäten und eine beeindruckende Leistungsstärke. Kingston Flashspeicher – für Sie gemacht!
Weitere Informationen:
Modulkonfiguration:
(N/A) (N/A)
Speicherlayout:
1 x 0 MB
Mitgelieferte Kabel:
SATA, USB
Größe des Speicherlaufwerks:
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Produkttyp:
HDD-Gehäuse
Produktfarbe:
Schwarz
USB Anschluss:
Ja
Weitere Suchbegriffe: externe festplattengehäuse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.