Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Artikel-Nr.:
     C6770-SKC3000D/2048G
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SKC3000D/2048G
EAN/GTIN:
     740617324242
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD bietet Performance auf höchstem Niveau mit dem neuesten Gen 4x4 NVMe-Controller und 3D TLC NAND. Gib deinem Laufwerksspeicher ein Upgrade und verbessere gleichzeitig die Zuverlässigkeit deines Systems, um mit anspruchsvollen Arbeitslasten Schritt zu halten und eine bessere Leistung bei Softwareanwendungen wie 3D-Rendering und 4K+ Content-Erstellung zu erzielen. Mit beeindruckenden Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 7.000MB/s* sorgt das Laufwerk für verbesserte Arbeitsabläufe in leistungsstarken Desktop- und Laptop-PCs und ist damit ideal für Power-User, die nach den höchsten Geschwindigkeiten auf dem Markt suchen.

Das kompakte M.2 2280-Design fügt sich nahtlos in Motherboards ein und bietet mehr Flexibilität, wo Power-User Wert auf Reaktionsfähigkeit und hervorragende Ladezeiten legen.

Es sind Kapazitäten von 512GB bis 4096GB** verfügbar, um deinen Datenspeicheranforderungen zu entsprechen.

PCIe 4.0 NVMe Technologie
Meistern intensive Anwendungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 7.000/7.000 MB/s* beim Lesen und Schreiben.

Mehr speichern
Upgrade und Verwaltung von Speicherplatz mit vollen Kapazitäten bis zu 4096GB**.

Größere Flexibilität
Das kompakte M.2-Design passt problemlos in Mini-Desktop-Systeme, Desktopund Laptop-Computer.

Low Profile Graphen-Aluminium-Kühlkörper
Durch die außergewöhnliche Wärmeableitung bleibt das Laufwerk auch bei maximaler Leistung kühl.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Energieverbrauch (lesen):
2.8 W
Energieverbrauch (schreiben):
9.9 W
Stromverbrauch (durchschnittl.):
0.36 W
Energieverbrauch (idle):
0.005 W
Ursprungsland:
China, Taiwan
Breite des Versandkartons:
135.89 mm
Warentarifnummer (HS):
84717070
Höhe des Versandkartons:
69.85 mm
Verpackungsbreite:
129.54 mm
Verpackungstiefe:
8.38 mm
Verpackungshöhe:
184.15 mm
Paketgewicht:
34.03 g
Kühlung:
Kühlkörper
SSD Speicherkapazität:
2048 GB
SSD-Formfaktor:
M.2
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
Speichertyp:
3D TLC
Komponente für:
PC/Laptop
M.2 SSD- Größe:
2280 (22 x 80 mm)
Lesegeschwindigkeit:
7000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
7000 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
1000000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
1000000 IOPS
Controller Typ:
Phison E18
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1800000 h
TBW-Bewertung:
1600
Breite:
80 mm
Tiefe:
22 mm
Höhe:
3.5 mm
Gewicht:
9.7 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 146,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,43*
€ 171,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.