Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology KC2500 M.2 250 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology KC2500 M.2 250 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Kingston Technology KC2500 M.2 250 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Kingston Technology KC2500 M.2 250 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Kingston Technology KC2500 M.2 250 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Kingston Technology KC2500 M.2 250 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Kingston Technology KC2500 M.2 250 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Kingston Technology KC2500 M.2 250 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     C6770-SKC2500M8/250G
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SKC2500M8/250G
EAN/GTIN:
     740617307146
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Überlegene NVMe Geschwindigkeiten, höchste Flexibilität

Kingstons KC2500 NVMe PCIe SSD bietet mit dem neuesten Gen 3.0 x 4 Controller und 96-Schichten 3D TLC NAND eine leistungsstarke Performance. Mit Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.500/2.900MB/s* bietet die KC2500 eine hervorragende Lebensdauer und verbessert den Workflow in Desktop-, Workstation- und HPC-Systemen (High-Performance-Computing). Das kompakte M.2-Design bietet mehr Flexibilität, erhöht die Speicherkapazität und spart gleichzeitig Platz.

Verfügbar in Speicherkapazitäten von 250GB–2TB**, um Ihren Systemanforderungen gerecht zu werden. Die KC2500 ist ein selbstverschlüsselndes Laufwerk, das den End-to-End-Datenschutz mithilfe der hardwarebasierten XTS-AES 256 Bit-Verschlüsselung unterstützt und die Verwendung unabhängiger Softwareanbieter mit TCG Opal 2.0 Sicherheitsmanagementlösungen wie Symantec™, McAfee™, WinMagic® und anderen ermöglicht. Die KC2500 verfügt außerdem über eine integrierte Unterstützung für Microsoft eDrive, einer Sicherheitsspeicherspezifikation für den Einsatz mit BitLocker.

- Unglaubliche NVMe PCIe Leistung
- Unterstützt eine vollständige Sicherheitssuite (TCG Opal 2.0, XTS-AES 256 Bit, eDrive)
- Ideal für Desktops, Workstations und HPC-Systeme (High-Performance-Computing)
- Rüsten Sie Ihren PC auf mit Kapazitäten bis zu 2TB**

* Basierend auf der „Out-of-Box-Leistung“ unter Verwendung eines PCIe 3.0 Motherboards. Die Geschwindigkeit kann abhängig von Host-Hardware, Software und Benutzung variieren. IOMETER Random 4K Read/Write basiert auf einer 8-GB-Partition.
** Ein Teil der angegebenen Kapazität auf einem Flashspeicher wird für die Formatierung und andere Funktionen verwendet und steht daher nicht zur Datenspeicherung zur Verfügung. Daher ist die tatsächlich verfügbare Speicherkapazität geringer als auf den Produkten angegeben.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb:
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb:
20 G
Energieverbrauch (lesen):
2.1 W
Energieverbrauch (schreiben):
7 W
Stromverbrauch (durchschnittl.):
0.2 W
Energieverbrauch (idle):
0.003 W
Warentarifnummer (HS):
84717070
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
250 GB
Schnittstelle:
PCI Express 3.0
Speichertyp:
3D TLC
NVMe:
Ja
Komponente für:
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES-XTS
Lesegeschwindigkeit:
3500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
1200 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
375000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
300000 IOPS
Controller Typ:
SMI SM2262EN
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2000000 h
TCG Opal 2.0:
Ja
TBW-Bewertung:
150
Zertifizierung:
CE, FCC
Breite:
80 mm
Tiefe:
3.5 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
8 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.