Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology 4000G RENEGADE PCIe 4.0 NVMe SSD W/ HEATSINK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology 4000G RENEGADE PCIe 4.0 NVMe SSD W/ HEATSINK
Kingston Technology 4000G RENEGADE PCIe 4.0 NVMe SSD W/ HEATSINK
Kingston Technology 4000G RENEGADE PCIe 4.0 NVMe SSD W/ HEATSINK
Kingston Technology 4000G RENEGADE PCIe 4.0 NVMe SSD W/ HEATSINK
Kingston Technology 4000G RENEGADE PCIe 4.0 NVMe SSD W/ HEATSINK
Kingston Technology 4000G RENEGADE PCIe 4.0 NVMe SSD W/ HEATSINK
Kingston Technology 4000G RENEGADE PCIe 4.0 NVMe SSD W/ HEATSINK
Artikel-Nr.:
     C6770-SFYRDK/4000G
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SFYRDK/4000G
EAN/GTIN:
     740617331103
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Kühlkörper
M2 Festplatte
Kingston FURY™ Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD bietet Spitzenleistung mit hohen Kapazitäten für Gaming- und Hardware-Enthusiasten, die extreme Leistung für PC-Builds und Upgrades suchen. Durch den Einsatz des neuesten Gen 4x4 NVMe-Controllers und 3D TLC NAND bietet Kingston FURY Renegade SSD enorme Geschwindigkeiten von bis zu 7.300/7.000MB/s* beim Lesen/Schreiben und bis zu 1.000.000 IOPS* – für eine unglaubliche Konsistenz und ein außergewöhnliches Spielerlebnis. Von Ladezeiten für Games und Anwendungen bis hin zu Streaming und Aufnahmen – dreh die allgemeine Reaktionsfähigkeit deines Systems voll auf.

Ein besseres Wärmemanagement sorgt für mehr Stabilität bei Spitzenleistungen. Der schlanke M.2-Formfaktor in Kombination mit einem flachen Graphen-Aluminium-Kühlkörper ist für die intensive Nutzung in Gaming-Laptops und Desktop-Computer optimiert. Das optionale Heatsink bietet eine zusätzliche Schicht zur Wärmeableitung, damit deine PS5™ Konsole kühl bleibt, wenn es im Game heiß her geht. Die Kingston FURY Renegade SSD passt zur Spitzenleistung der Kingston FURY Renegade-Speicherlinie und bildet das ultimative Team, das für Spitzenpositionen im Spiel sorgt.

Erhältlich in Kapazitäten von 500 GB bis 4 TB** zum Speichern einer umfangreichen Bibliothek an Lieblingsspielen und -medien.

Höher hinaus mit PCIe 4.0 NVMe
Mit den neuesten Gen 4x4-Hochgeschwindigkeiten von bis zu 7.300/7.000MB/s* beim Lesen/Schreiben und bis zu 1.000.000 IOPS* Leistung die Nase im Game vorn haben.

Maximiertes Motherboard
Leistungsstarker, schlanker M.2-Formfaktor zur Verbesserung von Gaming-Rigs und Laptops.

Mehr Platz zum Spielen
Alle neuen Titel und DLCs. Leistung mit hohen Kapazitäten von bis zu 4 TB** zum Speichern aller Lieblingsspiele und -medien.

Low Pro le Aluminium-Graphen-Kühlkörper
Die fortschrittliche Wärmeableitung hält das Laufwerk auch bei
intensiver Nutzung kühl. Bringt mehr Leistung auf engstem Raum in Gaming-Laptops und Motherboards.

Bereit für PS5™
Bahnbrechende Speicherung zur Maximierung deiner Games. Das optionale integrierte Aluminium-Heatsink-modell bietet eine zusätzliche Ebene zur Wärmeableitung, damit das Laufwerk kühl bleibt und seine Spitzenleistung liefern kann.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb:
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb:
20 G
Energieverbrauch (lesen):
2.7 W
Energieverbrauch (schreiben):
10.2 W
Stromverbrauch (durchschnittl.):
0.36 W
Energieverbrauch (idle):
0.05 W
Ursprungsland:
China, Taiwan
Breite des Versandkartons:
196.85 mm
Höhe des Versandkartons:
152.4 mm
Verpackungsbreite:
109.22 mm
Verpackungstiefe:
20.32 mm
Verpackungshöhe:
151.13 mm
Paketgewicht:
72.67 g
SSD Speicherkapazität:
4000 GB
SSD-Formfaktor:
M.2
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
Speichertyp:
3D TLC
Komponente für:
PC/Laptop
Zufälliges Lesen (4KB):
1000000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
1000000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (ATTO):
7300 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (ATTO):
7000 MB/s
Controller Typ:
Phison E18
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1800000 h
Breite:
23.67 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
10.5 mm
Gewicht:
34.2 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 294,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,62*
€ 350,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,81*
€ 349,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,25*
€ 337,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,17*
€ 333,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,06*
€ 314,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.