Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology 240G DC2000B PCIe 4.0 M.2 2280 Enterprise SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology 240G DC2000B PCIe 4.0 M.2 2280 Enterprise SSD
Kingston Technology 240G DC2000B PCIe 4.0 M.2 2280 Enterprise SSD
Kingston Technology 240G DC2000B PCIe 4.0 M.2 2280 Enterprise SSD
Kingston Technology 240G DC2000B PCIe 4.0 M.2 2280 Enterprise SSD
Kingston Technology 240G DC2000B PCIe 4.0 M.2 2280 Enterprise SSD
Kingston Technology 240G DC2000B PCIe 4.0 M.2 2280 Enterprise SSD
Kingston Technology 240G DC2000B PCIe 4.0 M.2 2280 Enterprise SSD
Kingston Technology 240G DC2000B PCIe 4.0 M.2 2280 Enterprise SSD
Kingston Technology 240G DC2000B PCIe 4.0 M.2 2280 Enterprise SSD
Kingston Technology 240G DC2000B PCIe 4.0 M.2 2280 Enterprise SSD
Kingston Technology 240G DC2000B PCIe 4.0 M.2 2280 Enterprise SSD
Kingston Technology 240G DC2000B PCIe 4.0 M.2 2280 Enterprise SSD
Artikel-Nr.:
     C6770-SEDC2000BM8/240G
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SEDC2000BM8/240G
EAN/GTIN:
     740617345223
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Kingston DC2000B ist eine leistungsstarke PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD mit der neuesten Gen 4x4 PCIe Schnittstelle mit 112-Schichten 3D-TLC-NAND. Ideal für den Einsatz in hochvolumigen Rackmount-Servern als interne(s) Boot-Laufwerk(e), um wertvolle Laufwerksfächer an der Frontseite zu sparen, sowie für den Einsatz in speziell entwickelten Systemen, in denen eine leistungsstarke M.2 SSD mit hardwarebasiertem integriertem Stromausfallschutz (PLP) erforderlich ist. Neu bei der DC2000B ist ein integrierter Aluminium-Heatsink, der eine breiter angelegte thermische Kompatibilität für eine Vielzahl von Systemen bietet. Die DC2000B bietet niedrige Latenzzeiten und hervorragende IO-Konsistenz, um verschiedene Arbeitslasten zu bewältigen, von Boot-Laufwerk-Anwendungen bis hin zum Hochgeschwindigkeits-Caching von Anwendungen. Die DC2000B ist für eine Schreibdauer von 0,4 DWPD ausgelegt und bietet eine 5-Jahres-Garantie.

PCIe 4.0 NVMe Leistung
Nutzt PCIe Gen 4x4 Lanes für hohe Geschwindigkeiten.

Integrierter Stromausfallschutz (PLP)
Reduziert die Möglichkeit von Datenverlust und/oder Beschädigung bei unvorhergesehenen Stromausfällen.

Niedrige Latenz und IOPS-Konsistenz
Optimierte Firmware für niedrige Latenzen und IO-Konsistenz bei hohem Workload-Durchsatz.

Entwickelt für Rechenzentren
Optimiert für die Anforderungen von Server-Boot-Anwendungen, bei denen niedrige Latenzzeiten und IO-Konsistenz die wichtigsten Designkriterien sind.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Vibrationen außer Betrieb:
20 G
Energieverbrauch (lesen):
3.01 W
Energieverbrauch (schreiben):
4.09 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch (Lesen):
2.97 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch (Schreiben):
4.02 W
Ursprungsland:
China, Taiwan
Breite des Versandkartons:
135.89 mm
Höhe des Versandkartons:
69.85 mm
Verpackungsbreite:
129.54 mm
Verpackungstiefe:
14.22 mm
Verpackungshöhe:
184.15 mm
Paketgewicht:
33.77 g
Kühlung:
Kühlkörper
SSD Speicherkapazität:
240 GB
SSD-Formfaktor:
M.2
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
Speichertyp:
3D TLC
Komponente für:
Server
M.2 SSD- Größe:
2280 (22 x 80 mm)
Lesegeschwindigkeit:
4500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
400 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
260000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
18000 IOPS
Lese-Latenzzeit:
70 µs
Schreib-Latenzzeit:
53 µs
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes:
x4
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
H/W PLP-Funktion:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2000000 h
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD):
0,4
TBW-Bewertung:
175
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
8.9 mm
Gewicht:
9 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 78,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.