Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology DC1500M U.2 Entreprise 960 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology DC1500M U.2 Entreprise 960 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Kingston Technology DC1500M U.2 Entreprise 960 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Kingston Technology DC1500M U.2 Entreprise 960 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Kingston Technology DC1500M U.2 Entreprise 960 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Kingston Technology DC1500M U.2 Entreprise 960 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Kingston Technology DC1500M U.2 Entreprise 960 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     C6770-SEDC1500M/960G
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SEDC1500M/960G
EAN/GTIN:
     740617320794
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Kingston DC1500M U.2 NVMe-SSD zeichnet sich durch eine hohe Speicherkapazität und erweiterte Enterprise-Performance aus. Sie bietet ein hochleistungsfähiges Gen 3.0 x4 PCIe NVMe-Design und gewährleistet Latenz- und IOPS-Konsistenz. Bei der DC1500M werden strenge QoS-Anforderungen umgesetzt, um eine vorhersagbare zufällige IO-Leistung sowie vorhersagbare Latenzen über einen weiten Bereich von Workloads zu gewährleisten.

Das U.2-Formfaktordesign (2,5”, 15mm) ist nahtlos in Servern und Speicher-Arrays der neuesten Generation einsetzbar, die PCIe und U.2-Backplanes verwenden. Die DC1500M ist hot-plugfähig und meistert damit die Herausforderungen des wartungsfähigen PCIe-Speichers.

Außerdem verfügt sie auch über Funktionen der Enterprise-Klasse wie Ende-zu-Ende-Datenpfadschutz, Namespace-Management, Stromausfallschutz (PLP) und Telemetrieüberwachung für mehr Zuverlässigkeit im Rechenzentrum. Hierzu steht Kingstons legendärer Support vor und nach dem Kauf zur Verfügung, und es werden fünf Jahre Garantie gewährt1. Speicherkapazitäten von 960GB bis 7,6TB2.

Anwendungen

Das Laufwerk für „gemischte“ Anwendungen ist ideal für die Ausführung einer Vielzahl von Kundenanwendungen, einschließlich:

- Virtualisierung
- Leistungsstarkem Cloud-Service
- Webhosting-Caching
- Hochauflösende Medienaufnahmen und -transport
- ERP-, CRM-, GL-, OLAP-, OLTP-, ERM-, BI- und EDW-Workloads

NVMe-Leistung für Rechenzentren

Unglaubliche E/A-Konsistenz mit anhaltenden Geschwindigkeiten von bis zu 3GB/s und 510.000 IOPS.

Speicher für gemischte Nutzung der Enterprise-Klasse

Außergewöhnliche Ausgewogenheit bei konsistenter E/A-Bereitstellung und hoher IOPS-Leistung beim Lesen und Schreiben zur Verwaltung einer Vielzahl von transaktionalen Workloads.

Reduzierte Latenzzeiten auf Anwendungsebene

Quality of Service (QoS) bietet extrem niedrige Transaktionslatenzzeiten für große Datensätze und verschiedene webbasierte Anwendungen.

Integrierter Stromausfallschutz (PLP)

Schutz auf Unternehmensklasse, um die Wahrscheinlichkeit von Datenverlust oder -beschädigung bei nicht geplanten Stromausfällen zu reduzieren.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb:
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb:
20 G
Energieverbrauch (lesen):
6.6 W
Energieverbrauch (schreiben):
12.24 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch (Lesen):
6.21 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch (Schreiben):
11.4 W
Energieverbrauch (idle):
6.3 W
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD-Formfaktor:
U.2
SSD Speicherkapazität:
960 GB
Schnittstelle:
PCI Express 3.0
Speichertyp:
3D TLC
NVMe:
Ja
Komponente für:
PC/Laptop
Lesegeschwindigkeit:
3100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
1700 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
440000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
150000 IOPS
Lese-Latenzzeit:
110 µs
Schreib-Latenzzeit:
206 µs
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes:
x4
Netzausfallsicherung:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2000000 h
Lebensdauerbewertung (für 5 Jahre):
1 GB/Tag
Breite:
100.09 mm
Tiefe:
14.75 mm
Höhe:
69.84 mm
Gewicht:
145 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,58*
€ 161,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.