Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology DC1000B M.2 960 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology DC1000B M.2 960 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Kingston Technology DC1000B M.2 960 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Kingston Technology DC1000B M.2 960 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Kingston Technology DC1000B M.2 960 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     C6770-SEDC1000BM8/960G
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SEDC1000BM8/960G
EAN/GTIN:
     740617315349
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb:
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb:
20 G
Energieverbrauch (lesen):
1.78 W
Energieverbrauch (schreiben):
5.73 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch (Lesen):
1.67 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch (Schreiben):
4.25 W
Energieverbrauch (idle):
1.29 W
Warentarifnummer (HS):
84717070
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
960 GB
Schnittstelle:
PCI Express 3.0
Speichertyp:
3D TLC
NVMe:
Ja
Komponente für:
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit:
3400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
925 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
199000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
25000 IOPS
Lese-Latenzzeit:
161 µs
Schreib-Latenzzeit:
75 µs
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
Netzausfallsicherung:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2000000 h
TBW-Bewertung:
1095
Breite:
80 mm
Tiefe:
3.8 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,86*
€ 234,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,90*
€ 221,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,59*
€ 212,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.