Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel- und Leitungsfinder mit Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-2003101
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     2003101
EAN/GTIN:
     4260173660821
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Die richtige Technologie und das aktuelle Design platzieren die Leitungssucher in einer eigenen Klasse. Die präzisen und modernen Leitungssucher bringen ein neues Niveau in Sachen Leistungsstärke, einfache Bedienung und Sicherheit in eine bis dato oft frustrierende und zeitaufwändige Aufgabe. Leistungsfähigkeit: Leitungssuche wird oft als eine ungenaue Wissenschaft bezeichnet. Die vier genau definierten Betriebsarten der neuen Leitungssuchergeneration bieten Ihnen ein außergewöhnliches Maß an Genauigkeit, Zuverlässigkeit und minimaler Rüstzeit. Die Suchfunktionen mit hoher bzw. niedriger Empfindlichkeit, die Leitungsverfolgung und die Sicherungs-/Leitungsschutzschalter-Identifizierung bieten Ihnen die jeweils passende Funktionalität für Ihre Aufgabe. Zusätzlich können mit den Prüfgeräten Kabel verfolgt werden, die unterirdisch bis zu 5 m tief verlegt wurden. Mit den leicht wechselbaren AA/Mignon-Batterien liefern die Leitungssucher vier Mal mehr Leistung und Batterielebensdauer als herkömmliche 9 V-Leitungssucher am Markt. Einfache Bedienung: Kein Leitungssucher war jemals so bedienerfreundlich! Statt blinkender LED-Lampen und schwer entschlüsselbarer Laute, bieten die superhellen Modelle eine numerische Anzeige von 0 bis 99 sowie einen einstellbaren Ton. Zusätzlich bietet die Spitzenwertanzeige eine prompte Rückmeldung über die Signalstärke. Sicherheit: Mit der neuen Klasse der Leitungssucher kommt auch eine neue Sicherheitsklasse. Dies beginnt bereits mit dem robusten Gehäuse. Jede Schutzmaßnahme wurde durchgeführt, um die Leitungssucher langlebig und langfristig sicher zu machen. Zusätzlich geben Ihnen eine Hochleistungs-Sicherung und das CAT III 1000 V Design die Gewissheit Ihrer Arbeit nachgehen zu können, ohne sich über die Gerätesicherheit Gedanken machen zu müssen. Der Signalssender arbeitet an passiven als auch an aktiven Stromkreisen bis 600 V AC/DC und hat keinen Einfluss auf Fehlerstromschutzschalter oder empfindliche Geräte an aktiven Stromkreisen.
Weitere Informationen:
Max. Suchtiefe:
500 cm
Leitungssortier-Funktion:
true
Zur Suche von Holz:
false
Zur Suche von Metall:
true
Zur Suche von Kunststoff:
false
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
true
Max. Erkennungstiefe stromführende Leitung:
5000 mm
Akustisches Signal:
true
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, kabeltester, Adernidentifizierer, Adernsortierer, Elektronischer Leitungs- und Metallsucher, Kabeldetektor, Kabelidentifizierer, Kabelortungsgerät, Kabelsortierer, Kabelsuchgerät, Leitungs- und Metallsucher, Leitungsdetektor, Leitungsfinder, Leitungsidentifizierer, Leitungssortierer, Leitungssucher/-sortierer, Leitungssucher-Set, Messgerät, Metalldetektor, Metall-Ortungsgerät, Metallsucher, Metallsuchgerät, Sucher, Suchgerät, Suchwerkzeug, Wandscanner, Wasserleitungssucher, Wasserleitungssuchgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.061,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,94*
€ 1.263,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,62*
€ 1.230,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.023,65*
€ 1.218,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,61*
€ 1.180,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,34*
€ 1.151,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,23*
€ 1.139,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.