Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-32A Messadapter (CEE 5 Pol Stecker mit 5 Anschlussbuchsen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-2002950
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     2002950
EAN/GTIN:
     4260173661637
Suchbegriffe:
CEE-Messadapter
CEE-Stecker
cee-stecker
Drehfeldadapter 32A
Weitere Informationen:
Stecktechnik:
4 mm
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
415 V
Strombelastbarkeit:
32 A
Messkreiskategorie:
CAT IV
Mit Koffer/Tasche:
false
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Zubehör:
true
Ersatzteil:
false
Set-Ausführung:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Abgreifklemme, Anschlusskabel, Ergänzungskomponente für Messgerät, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Messleitung, Messleitung für Mulitmeter, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Multimeter-Messleitung, Prüfspitze, Zubehör für Messgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,61*
€ 188,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.