| |
|
| Artikel-Nr.: C6735-1010801 Herst.-Nr.: 1010801 EAN/GTIN: 4260173662610 |
| |
|
| | |
| COMBI G2 Das geringe Gewicht und ergonomische Design des Combi G2 gewährleistet bequeme und sichere Bedienbarkeit. Der große und hell beleuchtete Touchscreen ist besonders gut ablesbar und intuitiv bedienbar. Sämtliche Funktionen können über den zentralen Multifunktionsschalter oder direkt durch Anwahl der Icons auf dem Bildschirm ausgewählt werden. Die Symbole in der Anzeige und akustische Meldungen sorgen für die eindeutige, schnelle und normgerechte Interpretation der Messergebnisse. Das Combi G2 ist gegen Fehlbedienung geschützt, bei falschem Anschluss des Geräts oder Vorliegen gefährlicher Spannungen wird der Benutzer auffällig gewarnt. Der große interne Speicher kann bis zu 999 Messwerte aufnehmen und ermöglicht eine individuelle Speicherung der Messergebnisse mit Textkommentar und Baumstruktur (3 Ebenen). Einfacher geht es nicht. Intuitive Bedienung per Touchscreen. Alle Messfunktionen auf einen Blick. Ein Messgerät für alle elektrischen Sicherheitstests gemäß VDE0413 (EN61557) Teil 2, 3, 4, 5, 6 und 7 EV-Test100 Der Adapter wurde als Zubehör speziell für die Prüfung von E-Ladestationen entwickelt. Er kann zur Simulation von Ladezuständen und zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an E-Ladestationen des Typs 3 mit einem Steckverbinder des Typs 2 eingesetzt werden. Die einfache Handhabung in Kombination mit dem Combi G3 ist garantiert. Weitere Informationen: | | Messwertspeicher: | true | Anzeige: | graphisch | Niederohmmessung: | true | Erdungsmessung: | true | Schnittstelle: | true | Grenzwertanzeige: | true | Isolationswiderstandsmessung: | true | Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion: | false | Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden: | true | Überspannungsableiterprüfung: | false | Niederohmmessung mit Rampenfunktion: | false | Selektive Erdungsmessung: | true | Erdschleifenmessung: | true | Spezifische Erdungsmessung: | true | Schleifenwiderstand-/impedanzmessung: | true | Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung: | true | Netzinnenwiderstandsmessung: | true | Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen: | true | RCD/FI-Prüfung: | true | Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung: | für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+ | RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom: | true | RCD/FI-Analysefunktion: | true | PRCD Prüfung Typ S, Typ K: | true | Prüfen von IMDs und RCMs: | false | Messen von Ableitströmen mit Adapter: | true | Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus: | true | Drehfeldprüfung: | true | Strukturierter Messwertspeicher: | true | Druckeranschluss: | false | Drucker integriert: | false | Fernbedienung des Prüfgerätes: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Prüfgerät, vde messgerät, DIN VDE 0100-Prüfgerät, Mess- und Prüfgerät, Mess-/Prüfgerät, Messgerät, Messgerät VDE, Multimeter, Multimeter nach DIN VDE 0100, Multitester, Multitester nach DIN VDE 0100, Prüfgerät, Prüfgerät nach DIN VDE 0100, Tester, Testgerät, VDE 0100-Multitester |
| | |
| |