Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 in 1 ⇒ Multimeter TRMS & CAT IV mit integrierter Wärmebildkamera 80x80pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HT
HT
Artikel-Nr.:
     C6735-1010750
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010750
EAN/GTIN:
     8033772792653
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Infrarotkamera
MERCURY ist ein professionelles, präzises TRMS Multimeter mit integrierter Wärmebildkamera in einem besonders schlag- und bruchfesten Gehäuse. Die vielseitigen Messfunktionen erlauben den Einsatz in nahezu sämtlichen elektrischen Bereichen. Mit Hilfe einer komfortablen Auflösung von 80 x 80 Bildpunkten der integrierten Wärmebildkamera können Sie Schaltschränke, Anschlüsse und Kabel aus sicherer Entfernung überprüfen, ohne diese berühren zu müssen. MERCURY entspricht der IEC/EN 61010-1 sowie der Überspannungskategorie CAT III 1000 bzw. CAT IV 600 V.
Weitere Informationen:
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Max. Widerstandsmessbereich:
60 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Max. Temperaturmessbereich:
1000 °C
Kleinste Auflösung Temperatur:
1 °C
Kapazitätsmessung:
true
Max. Kapazitätsmessbereich:
6000 µF
Frequenzmessung:
true
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,01 Hz
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Durchgangsprüfung:
true
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Messkreiskategorie:
CAT IV
Anzeige:
graphisch
Mehrfachanzeige:
true
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,00001 µF
Max. Frequenzmessbereich:
10000 kHz
Nennprüfspannung 10 V:
false
Nennprüfspannung 50 V:
false
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Kabellängenmessung:
false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
false
Mit Pegelmessung (dB):
false
Relativwertmessung:
false
Induktivitätsmessung:
false
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
Maximalwertspeicher:
true
Minimalwertspeicher:
true
Tastverhältnismessungen:
true
Drehzahlmessung:
false
Messwertspeicher:
true
IR-Schnittstelle:
false
Sicherungsautomat:
false
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
false
Temperaturmessung RTD:
false
Temperaturmessung TC:
false
Spitzenwertspeicher:
true
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Schnittstelle:
true
Bluetooth-Schnittstelle:
true
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1000 V
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Temperaturmessung:
true
Schutzart (IP):
IP20
Leitfähigkeitsmessung:
false
Maßstabseinteilung linear:
false
Maßstabseinteilung logarithmisch:
true
Messprinzip:
Echteffektivwertmessung
Relative Messgenauigkeit:
0.1 %
Hochspannungstest für Motorwicklungen:
false
Stromversorgung:
Akku
Kalibrierung nach ISO/IEC 17025:
false
Kalibrierzertifikat nach DAkkS:
false
Zertifiziert nach COFRAC:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Thermokamera, Wärmebildkamera, Multimeter, Multitester, Thermografie, Wärmebild-Multimeter, Wärmebildmultimeter, ht multimeter, multimeter, multimeter catiii, Amperemeter, Analog-Digital-Multimeter, Analoges Multimeter, Analog-Messgerät, Digital-Messgerät, Digital-Milliohmmeter, Echteffektivwertmesser, Echteffektivwertmessgerät, Frequenzmesser, Frequenzmessgerät, Kapazitätsmesser, Kapazitätsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Milliohmmeter, Mini-Taschenmultimeter, Multimeterteil, Ohmmeter, Prüfgerät, Taschenmultimeter, Testgerät, Vielfachmessgerät, Voltmeter, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät, Infrarot Kamera, Kamera
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 600,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,57*
€ 824,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,40*
€ 790,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 657,48*
€ 782,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,65*
€ 746,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,67*
€ 727,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,72*
€ 714,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1004310
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.