Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC Stromwandler mit 2 Messbereichen 40A & 400A AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1010720
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010720
EAN/GTIN:
     8033100846508
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Daten • Messbereich (40A): 0.1A÷40A AC/DC • Messbereich (400A): 0.5A÷400A AC/DC • Genauigkeit: ± 2.5%rdg • Überspannungskategorie: CAT III 600V, CAT IV 300V • Max. Kabeldurchmesser: 30mm • Anschluss: Bananenstecker, Kabellänge 1m
Weitere Informationen:
Strombelastbarkeit:
100 A
Stecktechnik:
4 mm
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Mit Koffer/Tasche:
false
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Zubehör:
true
Ersatzteil:
true
Set-Ausführung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Vielfachmesszange, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, ht multimeter, multimeter, multimeter catiii, Abgreifklemme, Anschlusskabel, Ergänzungskomponente für Messgerät, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Messleitung, Messleitung für Mulitmeter, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Multimeter-Messleitung, Prüfspitze, Zubehör für Messgerät
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.