| |
|
| Artikel-Nr.: C6735-1010540 Herst.-Nr.: 1010540 EAN/GTIN: 8033100184884 |
| |
|
| | |
| Die professionelle Fehlerstromzange HT79 ermöglicht komfortable und genaue Messungen von kleinen Strömen (Ableit-, Differenz- und Fehlerströme ab 0,1mA AC/DC) und eignet sich besonders aufgrund der DC Empfindlichkeit zur Fehlersuche bei der KFZ-Elektrik und Messung von 4-20mA Prozess-Signalen ohne die Stromschleife unterbrechen zu müssen. Die HT79 verfügt zusätzlich über zahlreiche Multimeterfunktionen wie z.B. eine AC und DC Spannungsmessung sowie eine Widerstands- und Durchgangsprüfung mit akustischem Summer. Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Messbereichswahl: | automatisch | Echteffektivwertmessung (TRMS): | true | Spannungsmessung, AC: | true | Spannungsmessung, DC: | true | Widerstandsmessbereich: | true | Zangenöffnung: | 23 mm | Messkreiskategorie: | CAT IV | Analoge Balkenanzeige: | false | Leistungsmessung: | false | Ableitstrommessung: | false | Oberschwingungsmessung: | false | Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter: | false | Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter: | false | Schnittstelle: | false | Durchgangsprüfung: | true | Strommessbereich/DC: | 0.0001 A | 10 A | Strommessbereich/AC: | 0.0001 A | 20 A | Mehrfachanzeige: | false | Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: | true | Temperaturmessung: | false | Kapazitätsmessung: | false | Max. Spannung Messkreiskategorie: | 300 V | Schutzart (IP): | IP20 | Frequenzmessung: | false | Stromart: | AC/DC | Messwertspeicher: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, ht strommeßzange, Ableitstromdetektor, Ableitstrommessadapter, Ableitstrommonitor, Differenzstromdetektor, Differenzstrommessadapter, Differenzstrommesszange, Differenzstrommonitor, Differenzstromzange, Fehlerstromdetektor, Fehlerstrommessadapter, Fehlerstrommesszange, Fehlerstrommonitor, Fehlerstromzange, Leckstromdetektor, Leckstrommessadapter, Leckstrommessgerät, Leckstrommonitor, Leckstromzange |
| | |
| |