Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 0100 Installationstester Black Box Aktion COMBI521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE 0100 Installationstester Black Box Aktion COMBI521
Artikel-Nr.:
     C6735-1010450
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010450
EAN/GTIN:
     4260173661583
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät ht
fi-prüfgerät
Schnelle und einfache Überprüfung elektrischer Installationen gemäß VDE 0413 (EN 61557) Teil 2, 3, 4, 6 & 7 Das neue Modell aus der COMBI Serie ist ein innovativ und vielseitig einsetzbarer Installationstester mit den grundlegenden Funktionen zur Prüfung elektrischer Anlagen und Installationen als auch E-Ladestationen. Stecker rein und einfach messen ⇒ Die neue Autosequenzmessung Ra → RCD → Riso macht´s möglich. Die Isolationsmessung gegen alle 3 Leiter (L-N-PE) und der große Speicher für 999 Messungen mit Speicherung auf 3 Ebenen + Textkommentar sind nur einige der vielen Highlights der neuen Modellreihe. Ein vom Benutzer abrufbares Hilfemenü für alle Messfunktionen bietet eine wertvolle Unterstützung beim Anschluss des Gerätes an die zu prüfende Anlage, insbesondere der automatische sowie menügeführte Prüfablauf für E-Ladestationen beim Spitzenmodell COMBI 521. Funktionen • AUTO-Sequenz (Ra → RCD → Riso) • Niederohmmessung mit >200 mA DC • Isolationsmessung (L-PE / L-N / N-PE) • Polarisationsmessung (PI & DAR) • RCD Typ A, AC, B, EV • Netz- und Schleifenimpedanz • Kurzschlussstrom mit OK / NO Anzeige • Drehfeld • Spannungsfall • Interner Speicher und USB Anschluss • Sicherheit nach CAT IV 300 V
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:
true
RCD/FI-Prüfung:
true
Drehfeldprüfung:
true
Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:
true
Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:
true
Isolationswiderstandsmessung:
true
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:
false
Überspannungsableiterprüfung:
false
Niederohmmessung:
true
Niederohmmessung mit Rampenfunktion:
false
Erdungsmessung:
false
Selektive Erdungsmessung:
false
Erdschleifenmessung:
false
Spezifische Erdungsmessung:
false
RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:
true
RCD/FI-Analysefunktion:
true
PRCD Prüfung Typ S, Typ K:
true
Prüfen von IMDs und RCMs:
false
Druckeranschluss:
false
Drucker integriert:
false
Fernbedienung des Prüfgerätes:
true
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:
true
Netzinnenwiderstandsmessung:
true
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
true
Anzeige:
digital
Grenzwertanzeige:
true
Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:
für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+
Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:
true
Strukturierter Messwertspeicher:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: DIN VDE 0100-Prüfgerät, Mess- und Prüfgerät, Mess-/Prüfgerät, Messgerät, Messgerät VDE, Multimeter, Multimeter nach DIN VDE 0100, Multitester, Multitester nach DIN VDE 0100, Prüfgerät, Prüfgerät nach DIN VDE 0100, Tester, Testgerät, VDE 0100-Multitester, VDE-Messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.052,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.121,54*
€ 1.334,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.103,77*
€ 1.313,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,89*
€ 1.285,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,63*
€ 1.265,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.052,95*
€ 1.253,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1011250
ab € 1.078,70*
Sonstiges
HT Instruments
1010210
ab € 239,78*
Sonstiges
HT Instruments
2002070
ab € 553,07*
Sonstiges
HT Instruments
1004160
ab € 49,62*
Sonstiges
HT Instruments
2009220
ab € 70,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.