| |
|
| Artikel-Nr.: C6735-1010440 Herst.-Nr.: 1010440 EAN/GTIN: 4260173661552 |
| |
|
| | |
| Der 1. VDE0100 / VDE0105 Installationstester mit Touchscreen Überprüfung elektrischer Anlagen gemäß VDE 0413 (EN61557) Teil 2, 3, 4, 6 & 7. Intuitive Bedienung per Touchscreen Individuelle Speicherung der Messergebnisse mit Textkommentar und Baumstruktur (3-Ebenen). Alle Messfunktionen auf einen Blick . Messfunktion einfach per TOUCH auswählen. Anschluss für externe Prüfspitze mit Fernbedienung (Start/Stop Funktion). Anschluss für externe Stromzange 1 mA bis 1000 A. Anschluss für externe Messsonden zur Feuchte-, Temperatur-, Licht- u. Schallpegelmessung. Niederohmmessung mit > 200 mA DC (VDE 0413 Teil 4, EN 61557-4). Isolationsprüfung mit 50, 100, 250, 500 oder 1000 V DC (VDE 0413 Teil 2, EN 61557-2. Komplette FI (RCD) Test- und Analysefunktion Typ A, AC, B und F (VDE 0413 Teil 6, EN 61557-6). Schleifen- und Netzimpedanzmessung (VDE 0413 Teil 3, EN 61557-3), Schleifenwiderstandsmessung ohne Auslösung des FI, Drehfeldrichtungsmessung (VDE 0413 Teil 7, EN61557-7), Integrierte optische Schnittstelle auf USB, Interner Messwertspeicher für 999 Messwerte, Netz- und Leistungsanalyse (Optional) Lieferumfang: Stift für Touch Screen, robuste Schutztasche, Messwertspeicher, 3-Leiter-Schukomessleitung, 3 Sicherheitsmessleitungen mit Bananenbuchsen, 3 Krokodilklemmen, 2 Prüfspitzen, 6 x 1,5V AA Batterien, Bedienungsanleitung, CD mit Software Topview, USB Kabel C2006B, WiFi Schnittstelle, ISO 9000 Kalibrierprotokoll Weitere Informationen: | | Messwertspeicher: | true | Anzeige: | graphisch | Niederohmmessung: | true | Schnittstelle: | true | Isolationswiderstandsmessung: | true | Schleifenwiderstand-/impedanzmessung: | true | Drehfeldprüfung: | true | RCD/FI-Analysefunktion: | true | Grenzwertanzeige: | true | Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion: | false | Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden: | true | Überspannungsableiterprüfung: | false | Niederohmmessung mit Rampenfunktion: | false | Erdungsmessung: | false | Selektive Erdungsmessung: | false | Erdschleifenmessung: | false | Spezifische Erdungsmessung: | false | Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung: | true | Netzinnenwiderstandsmessung: | true | Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen: | true | RCD/FI-Prüfung: | true | Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung: | für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+ | RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom: | true | PRCD Prüfung Typ S, Typ K: | true | Prüfen von IMDs und RCMs: | false | Messen von Ableitströmen mit Adapter: | true | Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus: | true | Strukturierter Messwertspeicher: | true | Druckeranschluss: | false | Drucker integriert: | false | Fernbedienung des Prüfgerätes: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN VDE 0100-Prüfgerät, Mess- und Prüfgerät, Mess-/Prüfgerät, Messgerät, Messgerät VDE, Multimeter, Multimeter nach DIN VDE 0100, Multitester, Multitester nach DIN VDE 0100, Prüfgerät, Prüfgerät nach DIN VDE 0100, Tester, Testgerät, VDE 0100-Multitester, VDE-Messgerät |
| | |
| |