Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Multimeter (TRMS) für Spannungsmessungen bis 1500 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1010345
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010345
EAN/GTIN:
     8052870678669
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das HT65 gehört zu unserer digitalen Multimeter-Serie TRMS CATIV 600V. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es Gleichspannungen bis zu 1500 V messen kann. Das Modell ist auch in der Lage, die Temperatur über die K-Sonde, den AC / DC-Strom mit einem externen Wandler und den LoZ-Spannungseingang mit niedriger Impedanz zu messen. Wie die anderen Multimeter der Serie verfügt es über eine Autorange-Funktion und eine definierte hintergrundbeleuchtete Anzeige.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Kapazitätsmessung:
true
Frequenzmessung:
true
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Relativwertmessung:
true
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Temperaturmessung:
true
Leitfähigkeitsmessung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mehrfachanzeige:
false
Messbereichswahl:
automatisch
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
1500 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Max. Widerstandsmessbereich:
40 MOhm
Temperaturmessung RTD:
false
Temperaturmessung TC:
false
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
false
Max. Temperaturmessbereich:
760 °C
Kleinste Auflösung Temperatur:
1 °C
Max. Kapazitätsmessbereich:
40000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,01 µF
Max. Frequenzmessbereich:
10000 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
sonstige
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Nennprüfspannung 10 V:
false
Nennprüfspannung 50 V:
false
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Kabellängenmessung:
false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
false
Mit Pegelmessung (dB):
false
Induktivitätsmessung:
false
Durchgangsprüfung:
true
Maximalwertspeicher:
false
Minimalwertspeicher:
false
Spitzenwertspeicher:
false
Tastverhältnismessungen:
true
Drehzahlmessung:
false
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Bluetooth-Schnittstelle:
false
IR-Schnittstelle:
false
Sicherungsautomat:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Maßstabseinteilung logarithmisch:
true
Maßstabseinteilung linear:
false
Messprinzip:
Echteffektivwertmessung
Relative Messgenauigkeit:
1 %
Hochspannungstest für Motorwicklungen:
false
Stromversorgung:
Batterie
Kalibrierung nach ISO/IEC 17025:
false
Kalibrierzertifikat nach DAkkS:
false
Zertifiziert nach COFRAC:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Multitester, ht multimeter, multimeter, multimeter catiii, Amperemeter, Analog-Digital-Multimeter, Analoges Multimeter, Analog-Messgerät, Digital-Messgerät, Digital-Milliohmmeter, Echteffektivwertmesser, Echteffektivwertmessgerät, Frequenzmesser, Frequenzmessgerät, Kapazitätsmesser, Kapazitätsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Milliohmmeter, Mini-Taschenmultimeter, Multimeterteil, Ohmmeter, Prüfgerät, Taschenmultimeter, Testgerät, Vielfachmessgerät, Voltmeter, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,78*
€ 211,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1004310
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.