Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
TRMS Multimeter, 4 stellige Anzeige, 6000 Digits, Bargraph, CAT IV, Kapazität
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6735-1010320
Hersteller:
HT Instruments
Herst.-Nr.:
1010320
EAN/GTIN:
8033100184273
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Bei unserem neuen professionellen Multimeter HT62 handelt es sich um ein präzises TrueRMS Multimeter, zugelassen für Messungen in der Überspannungskategorie CAT IV 600 V bzw. CAT III 1000V. Dieses Multimeter ist mit einem äußerst robusten Gehäuse sowie einer großen, klar ablesbaren Anzeige ausgestattet und bietet weiterhin eine Vielzahl von Multimeter-Messfunktionen mit einem weiten Messbereich an. Die einfache Handhabung ermöglicht eine präzise Durchführung der Messaufgaben auch unter extremen Umgebungsbedingungen.
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
true
Anzeige:
digital
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Kapazitätsmessung:
true
Frequenzmessung:
true
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
1 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Max. Widerstandsmessbereich:
60 MOhm
Maximalwertspeicher:
true
Messkreiskategorie:
CAT IV
Minimalwertspeicher:
true
Relativwertmessung:
true
Mehrfachanzeige:
false
Messbereichswahl:
automatisch
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
false
Temperaturmessung RTD:
false
Temperaturmessung TC:
false
Max. Temperaturmessbereich:
750 °C
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Max. Kapazitätsmessbereich:
1000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,00001 µF
Max. Frequenzmessbereich:
1000 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,001 Hz
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Nennprüfspannung 10 V:
false
Nennprüfspannung 50 V:
false
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Kabellängenmessung:
false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
false
Mit Pegelmessung (dB):
false
Induktivitätsmessung:
false
Durchgangsprüfung:
true
Tastverhältnismessungen:
true
Drehzahlmessung:
false
Schnittstelle:
false
Bluetooth-Schnittstelle:
false
IR-Schnittstelle:
false
Sicherungsautomat:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1000 V
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Temperaturmessung:
true
Leitfähigkeitsmessung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Maßstabseinteilung linear:
false
Maßstabseinteilung logarithmisch:
true
Messprinzip:
Echteffektivwertmessung
Relative Messgenauigkeit:
1.0 %
Hochspannungstest für Motorwicklungen:
false
Stromversorgung:
Batterie
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
HT Instruments GmbH
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
multimeter
,
Amperemeter
,
Analog-Digital-Multimeter
,
Analoges Multimeter
,
Analog-Messgerät
,
Digital-Messgerät
,
Digital-Milliohmmeter
,
Echteffektivwertmesser
,
Echteffektivwertmessgerät
,
Frequenzmesser
,
Frequenzmessgerät
,
Kapazitätsmesser
,
Kapazitätsmessgerät
,
Mess- und Prüfgerät
,
Messgerät
,
Milliohmmeter
,
Mini-Taschenmultimeter
,
Multimeterteil
,
Ohmmeter
,
Prüfgerät
,
Taschenmultimeter
,
Testgerät
,
Vielfachmessgerät
,
Voltmeter
,
Widerstandsmesser
,
Widerstandsmessgerät
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 175,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,44*
€ 201,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,02*
€ 190,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,79*
€ 172,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Typ K Temperatur Adapter für Multimeter
HT Instruments
1004310
€ 14,57*
Sonstiges
VOLTCRAFT 6LR61 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 550 mAh 9 V 1 St.
Voltcraft
VC-12944325
€ 1,84*
Sonstiges
VOLTCRAFT 6LR61 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 550 mAh 9 V 10 St.
Voltcraft
VC-12629385
€ 1,538*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.