Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Stromwandler bis 3000A AC für Anschluss an ein Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1010151 | F3000U Flexibler Stromwandler bis 3000A AC, für Anschluss an ein Multimeter
1010151 | F3000U Flexibler Stromwandler bis 3000A AC, für Anschluss an ein Multimeter
Artikel-Nr.:
     C6735-1010151
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010151
EAN/GTIN:
     8033100842906
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Flexibler Wandler für die Messung von Strömen von 0,01 bis 3000 A AC 3 Messbereiche von 30A/300A/3000 A AC Ausgangssignal: 100 mV/A, 10 mV/A, 1 mV/A Genauigkeit: +/- 3 % + 5 mV, TRMS Stromversorgung: 2 x 1,5 V Typ AAA Überspannungskategorie: CAT IV 600 V Max. Kabeldurchmesser: 110 mm Anschluss: 1 m Kabel mit Bananenbuchsen
Weitere Informationen:
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Messkreiskategorie:
CAT IV
Strommessbereich/AC:
0.01 A | 3000 A
Messbereichswahl:
manuell
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
true
Spannungsmessung, DC:
false
Spannungsmessung, AC:
false
Widerstandsmessbereich:
false
Leistungsmessung:
false
Ableitstrommessung:
false
Oberschwingungsmessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Zangenöffnung:
110 mm
Schnittstelle:
false
Durchgangsprüfung:
false
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Temperaturmessung:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
false
Messwertspeicher:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, ht multimeter, multimeter, Amperemeter, Analog-Zangenmessgerät, Digitale Ministromzange, Digitales Stromzangenmessgerät, Digitales Zangenamperemeter, Digital-Mini-Messzange, Kleinmesszange, Mehrbereichsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Messzange, Mini-Messzange, Ministromzange, Strommesszange, Stromzange, Stromzangenmessgerät, Universelles Zangenmessgerät, Zangenmessgerät
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,40*
€ 196,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,81*
€ 194,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,42*
€ 177,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,11*
€ 166,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.