| |
|
| Artikel-Nr.: C6735-1009330 Herst.-Nr.: 1009330 EAN/GTIN: 8033772793803 |
| |
|
| | |
| Messbereich: 0,1 A ÷ 200 A AC, Ausgang (max.): 1 V AC bei 200 A, Genauigkeit: ±(0,5 % Anz +20 mA) [45-65 Hz] / ±(2 % Anz +40 mA) [40 Hz-45 Hz, 65 Hz - 3 kHz], Überspannungskategorie: CATIII 600 V, CAT IV 300 V, Max. Leiterdurchmesser: 40 mm, Anschluss: Hypertac Stecker Weitere Informationen: | | Strombelastbarkeit: | 200 A | Messkreiskategorie: | CAT IV | Stecktechnik: | sonstige | Isoliermaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Max. Arbeitsspannung: | 600 V | Mit Koffer/Tasche: | false | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Messsonde | Zubehör: | true | Ersatzteil: | false | Set-Ausführung: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, stromzangen adapter, Abgreifklemme, Anschlusskabel, Ergänzungskomponente für Messgerät, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Messleitung, Messleitung für Mulitmeter, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Multimeter-Messleitung, Prüfspitze, Zubehör für Messgerät |
| | |
| |