| |
|
| Artikel-Nr.: C6735-1009050 Herst.-Nr.: 1009050 EAN/GTIN: 8052870673329 |
| |
|
| | |
| Die professionelle TRMS Stromzange ECLIPSE mit integrierter Wärmebildkamera verfügt über eine große, hochauflösende LCD Anzeige und ermöglicht durch eine Vielzahl von Multimeter-Messfunktionen mit einem weiten Messbereich (DC Spannung bis 1500 V !) die Messung von allen relevanten Parametern einer elektrischen Installation. Mit Hilfe einer komfortablen Auflösung von 80 x 80 Bildpunkten der integrierten Wärmebildkamera können Sie Schaltschränke, Anschlüsse und Kabel aus sicherer Entfernung überprüfen, ohne diese berühren zu müssen. Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Messbereichswahl: | automatisch | Strommessbereich/AC: | 0.01 A | 1000 A | Strommessbereich/DC: | 0.01 A | 1000 A | Widerstandsmessbereich: | true | Echteffektivwertmessung (TRMS): | true | Schnittstelle: | false | Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter: | false | Spannungsmessung, AC: | true | Spannungsmessung, DC: | true | Messkreiskategorie: | CAT IV | Analoge Balkenanzeige: | true | Leistungsmessung: | false | Ableitstrommessung: | false | Oberschwingungsmessung: | false | Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter: | false | Durchgangsprüfung: | true | Zangenöffnung: | 40 mm | Mehrfachanzeige: | true | Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: | true | Temperaturmessung: | true | Kapazitätsmessung: | true | Frequenzmessung: | true | Max. Spannung Messkreiskategorie: | 600 V | Schutzart (IP): | IP20 | Stromart: | AC/DC | Messwertspeicher: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, ht wärmebildkamera, infrarotkamera, Amperemeter, Analog-Zangenmessgerät, Digitale Ministromzange, Digitales Stromzangenmessgerät, Digitales Zangenamperemeter, Digital-Mini-Messzange, Kleinmesszange, Mehrbereichsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Messzange, Mini-Messzange, Ministromzange, Strommesszange, Stromzange, Stromzangenmessgerät, Universelles Zangenmessgerät, Zangenmessgerät |
| | |
| |