| |
|
| Artikel-Nr.: C6735-1009012 Herst.-Nr.: 1009012 EAN/GTIN: 8033772792172 |
| |
|
| | |
| Die professionelle Stromzange HT9012 wurde entwickelt, um Wechselströme bis zu 600 A in der Überspannungskategorie CAT IV 600 V bzw. CAT III 1000 V zu messen und entsprechen den Vorgaben der IEC/EN 61010-1. Diese Stromzange ist mit einer großen Anzeige und einer Auto Power OFF Funktion ausgestattet, um die Batterien zu schonen. Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Strommessbereich/AC: | 0.001 A | 600 A | Widerstandsmessbereich: | true | Zangenöffnung: | 30 mm | Schnittstelle: | false | Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter: | false | Spannungsmessung, AC: | true | Spannungsmessung, DC: | true | Analoge Balkenanzeige: | false | Messkreiskategorie: | CAT IV | Echteffektivwertmessung (TRMS): | false | Messbereichswahl: | manuell/automatisch | Leistungsmessung: | false | Ableitstrommessung: | false | Oberschwingungsmessung: | false | Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter: | false | Durchgangsprüfung: | true | Mehrfachanzeige: | false | Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: | true | Temperaturmessung: | false | Kapazitätsmessung: | false | Frequenzmessung: | false | Max. Spannung Messkreiskategorie: | 600 V | Schutzart (IP): | IP20 | Stromart: | AC | Messwertspeicher: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ht strommeßzange, strommesszangen, Amperemeter, Analog-Zangenmessgerät, Digitale Ministromzange, Digitales Stromzangenmessgerät, Digitales Zangenamperemeter, Digital-Mini-Messzange, Kleinmesszange, Mehrbereichsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Messzange, Mini-Messzange, Ministromzange, Strommesszange, Stromzange, Stromzangenmessgerät, Universelles Zangenmessgerät, Zangenmessgerät |
| | |
| |