Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Hochspannungsisolationstester programmierbar, 250V - 5kV DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochspannungsisolationst. 250V - 5kV DC HT7051
Hochspannungsisolationst. 250V - 5kV DC HT7051
Artikel-Nr.:
     C6735-1006800
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1006800
EAN/GTIN:
     8033100849981
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät
Das HT7051 ist ein professionelles digitales Messgerät zur Messung des Isolationswiderstandes mit Prüfspannungen bis zu 5 kV DC. Der Isolationstester eignet sich für eine breite Anwendung in industriellen elektrischen Anlagen wie z. B. zur vorbeugenden Wartung und Fehlersuche von Motoren, Transformatoren und elektrischen Kabeln etc. Im Programmiermodus können neben der Messdauer bis zu 3 verschiedene Rampenfunktionen ausgewählt werden. Das HT7051 kann auch für die Ermittlung des Polarisationsindex (PI) eingesetzt werden (Abfall des Isolationswertes aufgrund von externen Einwirkungen wie Korrosion, Staub, Fett oder Feuchtigkeit). Dank dieser Kontrolle kann der Wartungstechniker die zukünftige Qualität der Isolation vorab bestimmen und entsprechend vorbeugend planen. Beide Isolationstester haben einen internen Speicher, um die Messdaten zu speichern und eine Schnittstelle zur Datenübertragung auf den PC.
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Batterie
Messwertspeicher:
true
Anzeige:
digital
Isolationswiderstandsmessbereich:
0 MOhm | 10000000 MOhm
Niederohmmessung:
true
Schnittstelle:
true
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
true
Nennprüfspannung 100 V:
true
Nennprüfspannung 1000 V:
true
Nennprüfspannung 250 V:
true
Nennprüfspannung 2500 V:
true
Nennprüfspannung 500 V:
true
Nennprüfspannung 5000 V:
true
Spannungsmessung:
true
Analoge Balkenanzeige:
true
Nennprüfspannung einstellbar:
true
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
true
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
false
Momentanwertspeicher (Data Hold):
false
Nennprüfspannung 10 kV:
false
Nennprüfspannung 15 kV:
false
Weitere Suchbegriffe: Analoger Isolationsmesser, Analoger Isolationsprüfer, Analoger Isolationstester, Analoger Widerstands-Isolationsmesser, Analoges Isolationsmessgerät, Analoges Isolationsprüfgerät, Analoges Isolations-Widerstandsmessgerät, Digitaler Isolationsmesser, Digitaler Isolationsprüfer, Digitaler Isolationstester, Digitales Isolationsmessgerät, Digitales Isolationsprüfgerät, Digital-Messgerät, Hochspannungs-Isolationsmesser, Hochspannungsprüfer, Hochspannungstester, Hochspannungstestgerät, Isolations-Hochspannungsmesser, Isolationsmesser, Isolations-Widerstandsmessgerät, Kurbelinduktor, Messgerät, Prüfgerät, Testgerät, VDE-Messgerät, Widerstands-/Isolationsmesser, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.272,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.272,29*
€ 2.704,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.247,27*
€ 2.674,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.225,65*
€ 2.648,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.162,30*
€ 2.573,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.119,79*
€ 2.522,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.