| |
|
| Artikel-Nr.: C6735-1002305 Herst.-Nr.: 1002305 EAN/GTIN: 4260173661705 |
| |
|
| | |
| Mit dem PV-CHECKs können alle geforderten elektrischen Sicherheitsprüfungen an Photovoltaik-Systemen einfach, sicher und normgerecht nach VDE 0126-23 (EN 62446) durchgeführt werden. Die einfache Bedienung (Autosequenz Messablauf) ermöglicht eine sichere, zuverlässige und schnelle Durchführung aller geforderten Messungen (automatischer Prüfablauf): Kurzschlussstrom → Leerlaufspannung → Isolationsmessung → Niederohmmessung Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Analoge Balkenanzeige: | false | Stromversorgung: | Batterie | Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige: | true | Isolationswiderstandsmessbereich: | 0.01 MOhm | 199 MOhm | Nennprüfspannung 100 V: | false | Nennprüfspannung 250 V: | true | Nennprüfspannung 500 V: | true | Nennprüfspannung 1000 V: | true | Nennprüfspannung 2500 V: | false | Nennprüfspannung 5000 V: | false | Nennprüfspannung 10 kV: | false | Nennprüfspannung 15 kV: | false | Nennprüfspannung einstellbar: | true | Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion: | false | Niederohmmessung: | true | Spannungsmessung: | true | Überspannungsableiterprüfung: | false | Messwertspeicher: | true | Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand: | false | Momentanwertspeicher (Data Hold): | false | Schnittstelle: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |