Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kandinsky Schlüsselbänder 20 mm dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Kandinsky Schlüsselbänder 20 mm marineblau
Produktbild - Kandinsky Schlüsselbänder 20 mm marineblau
Detailbild 1 - Kandinsky Schlüsselbänder 20 mm marineblau
Artikel-Nr.:
     C669-50-20 dblau
Hersteller:
     Kandinsky
Herst.-Nr.:
     50-20 dblau
EAN/GTIN:
     4260177130122
Suchbegriffe:
Schlüssel-Band
Schlüsselband
Schlüsselschnur
schlüsselband

Kandinsky Schlüsselbänder 20 mm dunkelblau

Sofort lieferbar: unsere unbedruckten Lanyards mit Sec Lock in marineblau. Das Schlüsselband besteht aus Polyester, ist 20 mm breit und 450 mm lang.
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Farbe:
dunkelblau - ähnlich Pantone 282C
Material:
Polyester
Verschluss:
Sec-Lock
Weitere Suchbegriffe: Lanyards, Schlüsselbänder, Umhängebänder, badgeholder, lanyard, messebänder, keyholder, Ausweisband, Badgeholder, Ausweishalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kandinsky
50-20c dunkelgrün
ab € 0,98*
Ähnlich
Kandinsky
50-20c dunkellila
ab € 0,98*
Ähnlich
Kandinsky
50-20c gelb
ab € 0,98*
Ähnlich
Kandinsky
50-20c grau
ab € 0,98*
Ähnlich
Kandinsky
50-20c hellblau
ab € 0,99*
Ähnlich
Kandinsky
50-20c khaki
ab € 0,98*
Ähnlich
Kandinsky
50-20c oliv
ab € 0,98*
Ähnlich
Kandinsky
50-20c orange
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.